EATON Bussmann 시리즈 HCLS 퓨즈
Eaton Bussman 시리즈 HCLS 퓨즈는 전력 분배 시스템용으로 설계된 저전압 퓨즈입니다. 이 장치는 다운스트림 장비를 보호하기 위해 과전류 상황이 발생할 경우 트리핑을 보장하는 시간-전류 특성을 갖추고 있습니다. 또한 높은 차단 용량을 제공하며... 오류 발생 시 낮은 관통 에너지. Eaton 퓨즈는 일반적으로 변압기, 스위치기어 및 모터 제어 센터와 같은 대형 전기 장비를 보호하는 데 사용됩니다. 일부 모델은 공장 설정에서 신속하게 설치할 수 있도록 볼트인 마운팅 시설과 함께 제공됩니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 2HCLS-230 | ₩ 7,563,052 | |
A | 5HCLS-12R | ₩ 9,048,676 | |
A | 5HCLS-3R | ₩ 4,321,744 | |
B | 5HCLS-18R | ₩ 12,327,784 | |
A | 5HCLS-9R | ₩ 6,963,432 | |
A | 2HCLS-200 | ₩ 6,995,828 | |
A | 5HCLS-4R | ₩ 4,667,488 | |
A | 5HCLS-6R | ₩ 6,655,488 | |
B | 5HCLS-24R | ₩ 12,959,856 |
작동 메커니즘
- 이러한 퓨즈는 전류 흐름이 일정 수준을 초과하면 녹도록 설계된 퓨즈 요소(금속 합금으로 제작됨)를 사용합니다.
- 전류에 의해 발생하는 열은 소자를 녹여 회로를 열고 전류 흐름을 차단합니다.
- 전류가 너무 낮으면 요소가 손상되지 않고 중단 없이 회로를 통해 전류가 흐르도록 하여 다운스트림 장비를 손상으로부터 보호하고 화재 위험을 최소화합니다.
자주 묻는 질문
HCLS 퓨즈의 관통 에너지는 무엇을 의미합니까?
HCLS 퓨즈의 관통 에너지는 상당히 낮습니다. 즉, 결함이 발생하는 경우 이러한 퓨즈가 열리기 전에 최소한의 에너지만 통과할 수 있습니다.
HCLS 퓨즈는 상호 교환이 가능한가요?
아니요, 이 퓨즈는 다른 퓨즈 유형과 상호 교환할 수 없습니다. 사용자는 애플리케이션에 맞는 퓨즈를 확인하고 사용하기 전에 크기와 등급을 확인해야 합니다.
퓨즈의 시간-전류 특성 곡선은 무엇입니까?
시간-전류 특성 곡선은 주어진 전류 속도에서 퓨즈가 열리는 데 걸리는 시간을 결정합니다. 또한 일련의 여러 퓨즈가 있는 경우 어떤 퓨즈가 먼저 작동하는지 이해하는 데 도움이 됩니다.
이중 배럴 퓨즈 란 무엇입니까?
이중 배럴 퓨즈에는 과전류 및 단락 상태로부터 전기 시스템을 보호하기 위해 두 개의 퓨즈 요소가 병렬로 연결되어 있습니다. 이 배럴은 일반적으로 여러 회로가 공통 부하에 공급되는 상황에서 사용됩니다. 이러한 방식으로 서로 다른 전류 수준에 대해 정격이 지정된 두 개의 독립적인 퓨즈로 시스템을 보호할 수 있습니다. 따라서 결함이 있는 경우 하나의 퓨즈가 다른 퓨즈보다 먼저 작동합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 그라인더
- 삽
- 드릴 포인트 게이지
- LED 하이 베이 비품
- 데크 네일
- 절단공구
- 배관 설비
- 스토리지 보관함
- 측정 장비
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- DEWALT 바이메탈 왕복 톱날 세트
- SMITH-COOPER 소켓 용접 플랜지, 단조 스테인리스 강
- USEM 모터 3 상 3hp
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 74미크론
- APOLLO VALVES 711F, 6GB 글로브 밸브
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 부식성 폐기물 배수 P303 1/4 굽힘 엘보(로우힐 입구 포함, 모든 허브)
- AIRMASTER FAN 비 진동 115V 상업용 공기 순환기
- ESSICK AIR 휴대용 가습기
- REMCO 8 밀 다이 컷 앞치마 45 인치 길이
- BEL-ART - SCIENCEWARE 블레이드