USEM 모터 3 상 3hp
필터
문장: 공 , 의무: 끊임없는 , 효율성 그룹: 효율적인 에너지 , 친환경 인증 또는 기타 표창: NEMA 프리미엄 등급 , HP: 3 ,Hz: 50/60 , 절연 등급: F , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: 일반 응용 , 모터 디자인: 3 위상 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 모터 장착 위치: 수평 또는 수직 샤프트 아래 , 모터 샤프트 설계: 건이 있는 , 모터 열 보호: 없음 , 속도 수: 1 , 단계: 3 , 회전: CW / CCW , 서비스 요소: 1.25 , 전압: 208-230/460 , 보증: 2 년
스타일 | 모델 | 전체 길이 | Frame | 프레임 재질 | RPM 그룹 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U3P1DF | 13 " | 145T | 강철 | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 8.1-7.2/3.6 | ₩ 1,157,292 | |
B | U3P1A14C | 13.125 " | 145TC | 강철 | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 8.1-7.2/3.6 | ₩ 1,265,320 | |
C | U3P1D | 16 2 / 8 " | 182T | 알류미늄 | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ₩ 1,433,092 | |
B | U3P1DC | 16 2 / 8 " | 182TC | 알류미늄 | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ₩ 1,592,360 | |
B | U3P1DK | 16 2 / 8 " | 182TCH | 알류미늄 | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ₩ 1,616,177 | |
B | U3P2DC | 16 2 / 8 " | 182TC | 알류미늄 | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ₩ 1,413,842 | |
B | U3P2DK | 16 2 / 8 " | 182TCH | 알류미늄 | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ₩ 1,413,842 | |
C | U3P2D | 16 2 / 8 " | 182T | 알류미늄 | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ₩ 1,432,340 | |
B | U3P3DC | 18 6 / 8 " | 213TC | 알류미늄 | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.375 " | 3.375 " | 9.3-8.6/4.3 | ₩ 2,095,082 | |
C | U3P3D | 18.625 " | 213T | 알류미늄 | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.375 " | 3.375 " | 9.3-8.6/4.3 | ₩ 1,907,745 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드럼 알람
- GFCI 리셉터클
- 나일론 부싱
- IC 삽입 및 추출 도구
- 공기 흐름 캡처 후드
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 전선 및 케이블
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 구조 프레임 시스템
- 공압 모터
- LOUISVILLE 양면 Stepladder
- VULCAN 스웨이지 카트리지 히터, 240V, 10 "리드
- ULTRATECH 유출 억제 패드
- CALBRITE 베어 메탈 플렉시블 도관
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, 쿠션 클램프
- SUPER-STRUT 파이프 클램프
- HELICOIL 스트레이트 플루트 바닥 탭, UNC
- SPEARS VALVES PVC 전기 작동식 소형 2000 볼 밸브, 소켓, FKM
- RETRACTA-BELT 개폐식 벨트 배리어
- MORSE DRUM 반지