항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | 효율적인 에너지 |
Frame | 213TC |
프레임 재질 | 알류미늄 |
완전 부하 암페어 | 9.3-8.6/4.3 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA 프리미엄 등급 |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 15.25 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 또는 수직 샤프트 아래 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | 얼굴 /베이스 |
명판 RPM | 1200 |
공칭 효율성 | 89.5% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 18 6 / 8 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 1101-1200 |
RPM 범위 | 1101-1200 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 1.375 " |
축 길이 | 3.375 " |
전압 | 208-230/460 |
품질 보증 | 2 년 |
선박 중량 (kg) | 48.15 |
선박 높이 (cm) | 37.08 |
선박 길이 (cm) | 57.4 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | Frame | 프레임 재질 | RPM 그룹 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U3P1DF | 13 " | 145T | 강철 | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 8.1-7.2/3.6 | ₩ 1,157,292 | ||
U3P1D | 16 2 / 8 " | 182T | 알류미늄 | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ₩ 1,433,092 | ||
U3P2D | 16 2 / 8 " | 182T | 알류미늄 | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ₩ 1,432,340 | ||
U3P3D | 18.625 " | 213T | 알류미늄 | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.375 " | 3.375 " | 9.3-8.6/4.3 | ₩ 1,907,745 | ||
U3P1A14C | 13.125 " | 145TC | 강철 | 3001-3600 | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 8.1-7.2/3.6 | ₩ 1,265,320 | ||
U3P1DC | 16 2 / 8 " | 182TC | 알류미늄 | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ₩ 1,592,360 | ||
U3P1DK | 16 2 / 8 " | 182TCH | 알류미늄 | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 8.4-7.8/3.9 | ₩ 1,616,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.