AIRMASTER FAN 비진동 115V 상용 공기 순환기
필터
조립 : 미 조립 , 베어링 유형: 공 , 블레이드 재질: 아연 도금 강판 , 코드 길이: 10ft. , 드라이브 유형: 직접 , 환경 응용 분야: Commercial , 가드 재질: 강철 , 키: 23 " , 하우징 재질: 강철 ,Hz: 60 , 맥스. 주변 온도.: 105도 F , 최대. 깊이: 11 " , 모터 인클로저: Dripproof 열기 , 모터 HP: 1/15 , 모터 절연: 클래스 B , 모터 유형: 영구 분할 커패시터 , 장착 위치: 받침대 , 장착 스타일: 받침대 장착 , 블레이드 수: 3 , 작동 전류: 2.6 , 진동/비진동: 비 진동 , 외경: 23 " , 단계: 1 , 축 직경: 1 / 2 " , 속도: 2 , 열 보호: 자동차 , 전압: 115 , 너비: 23 " , 와이어 가드 마감: 니켈 크롬
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 우수 관리
- 스트레치 랩 기계
- 플라스틱 퍼티
- 부드러운 와이어
- 메트릭 마운팅 하드웨어
- 에어콤프레셔 액세서리
- 자동차 전기
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 스타터 및 접촉기
- 물 처리
- MEGGER 절연 파괴 시험기
- TENNSCO 대용량 랙, 13,000lb 용량, 선반 5 개
- WERA TOOLS Esd 조정 가능한 토크 스크루 드라이버
- PARKER 커플러, 황동
- COOPER B-LINE 유형 4X 리프트 오프 나사 커버 JIC 인클로저
- COOPER B-LINE 웨지 C 클램프
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 전체 장착 서브패널
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 6포인트 표준 임팩트 소켓 세트
- EATON CRDC 시리즈 전자 배선용 회로 차단기, R 프레임
- DAYTON 캐비닛 박스 어셈블리