항목 | 공기 순환기 |
조립 된 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 20 " |
블레이드 소재 | 아연 도금 강판 |
CFM 높음 | 2520 |
CFM 낮음 | 2035 |
코드 길이 | 10ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | Commercial |
팬 RPM | 1615 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 23 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 105도 F |
최대 깊이 | 11 " |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1/15 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1615 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 받침대 |
장착 스타일 | 받침대 장착 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 2.6 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
외부 Dia. | 23 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
속도 | 2 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
폭 | 23 " |
와이어 가드 마감 | 니켈 크롬 |
선박 중량 (kg) | 20.87 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 90.17 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 8414513000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 팬 RPM | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-18PN | 18 " | 2670 | 1480 | 1480 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.