AIRMASTER FAN

우리는 할 수있다 출처 어떤 Airmaster Fan 부품 번호
우리에게 보내기 그림 교체해야하는 부품의
조회를 요청하다

HVAC 및 냉동

냉각 팬 및 액세서리

  • 에어 캐논 및 맨 쿨러

    17173 CFM의 최대 기류 속도를 제공하는 단상 영구 분할 커패시터 모터가있는 UL 인증 휴대용 벨트 구동 식 맨 쿨러입니다. 강철 프레임과 48 인치 직경의 XNUMX 날 에폭시 코팅 강철 프로펠러가 특징입니다.

  • 공기 순환기 액세서리

    아연 도금 마감 처리 된 강철로 만든 팬 블레이드와 공기 순환기의 오래된 부품을 교체하는 데 사용되는 검정색 질감 마감 처리 된 벽 천장 브래킷 포함

  • 공기 순환기

    OSHA를 준수하는 이동식 및 고정식 공기 순환기는 최대 유량 11200 CFM으로 집중된 공기 흐름을 제공합니다. 내 부식성 주조 알루미늄 / 아연 도금 강철 블레이드, 강철 하우징 및 보호대가 특징입니다. 공기 순환을위한 조립 라인, 워크 스테이션 및 유지 보수 영역에서 사용하기에 이상적

  • 천장 팬

    정전 흰색 페인트와 26400RPM의 속도에서 최대 유량 290CFM을 특징으로하는 Mark I 천장 팬

통풍

  • 셔터 모터

    단상 모터, 브래킷, 링키지 및 설치 하드웨어를 포함한 단일 패널 배기 셔터 모터 키트. 수평 위치에 장착 할 수 있으며 100-240 볼트에서 작동 가능

배기 팬

  • 셔터 장착 배기 팬

    산업용 주방, 창고 및 실험실에서 오래된 공기를 배출하기 위해 널리 사용되는 저압 벽 팬입니다. 전해 연마 된 304 SS 구조와 완전히 밀폐 된 직접 구동 모터가 특징입니다.

전기 같은

연장 코드 및 콘센트 스트립

  • 연장 코드

    Airmaster 안전 2 단 팬과 함께 사용하기위한 내구성, 방수 및 내마모성 재킷이 특징 인 검정색 연장 코드

Airmaster FanMAICO 그룹의 일원 인는 산업용 및 상업용 팬, 환풍기 및 전기 히터의 선도적 인 제조업체입니다. 광범위한 Airmaster Fan 제품 카탈로그에는 공기 순환기, 셔터 장착 배기 팬, 공기 대포, 셔터 모터 및 천장 팬이 포함됩니다. Airmaster 천장 팬은 영구적으로 윤활되는 볼 베어링, 밀폐 및 비 환기 모터 및 270 개의 다운로드를 갖추고 있습니다. UL / CUL에 등재 된이 팬은 정전기 페인트로 도색되어 내구성이 뛰어나고 매끄럽고 딱딱한 마감 처리를 제공하며 각각 290 및 50 Hz에서 60 및 30 rpm의 속도를 제공합니다. Airmaster는 사무실 건물, 학교 및 병원에서 사용하기 위해 벽, 받침대 및 바닥에 장착 할 수있는 고정식 공기 순환기 / 팬도 제공합니다. 이러한 조립 및 비 조립 팬에는 최대 직경이 1615 인치 인 알루미늄 및 강철 블레이드가 있으며 최대 속도는 XNUMXrpm으로 작동 할 수 있습니다. 다양한 중부 하 작업용 팬 및 관련 액세서리를 Raptor Supplies, 승인 된 Airmaster Fan 대리점.