AIRMASTER FAN
MAICO 그룹의 일원인 Airmaster Fan은 산업용 및 상업용 팬, 환풍기 및 전기 히터의 선두 제조업체입니다. 미국 미시간에 본사를 둔 Airmaster Fan은 가장 엄격한 국제 지침에 따라 제품을 제조합니다. 상세 보기
필터
HVAC 및 냉각기
전기용품
모터
작업공구
파워트렌스미션
에어/공기압
선박/차량정비용품
HVAC 및 냉각기 필터
배기 팬전체보기
벨트 구동 배기 팬 캐비닛 배기 및 공급 팬 직접 구동 배기 팬 배기 및 공급 팬 액세서리 팬 가드 셔터 장착 배기 팬 오래된 공기를 배출하기 위해 산업용 주방, 창고 및 실험실에서 널리 사용되는 저압 벽 팬. 전기 연마된 304 SS 구조 및 완전히 밀폐된 다이렉트 드라이브 모터가 특징입니다.
환풍전체보기
백 드래프트 루프 댐퍼 그릴 및 셔터 액세서리 흡기 루버 셔터 모터 단상 모터, 브래킷, 연결 및 설치 하드웨어를 포함한 단일 패널 배기 셔터 모터 키트. 수평 위치에 장착할 수 있으며 100 - 240V에서 작동합니다.
셔터
냉각 팬 및 액세서리전체보기
에어 캐논 및 맨 쿨러 17173 CFM의 최대 공기 흐름 속도를 제공하는 단상 영구 분할 커패시터 모터가 장착된 UL 인증 휴대용 벨트 구동 수동 냉각기입니다. 강철 프레임과 직경 48인치의 XNUMX날 에폭시 코팅 강철 프로펠러가 들어 있습니다.
공기 순환기 액세서리 공기 순환기의 오래된 부품을 교체하는 데 사용되는 아연 도금 마감의 강철 팬 블레이드와 검은색 질감 마감의 벽 천장 브래킷 포함
공기 순환기 최대 유량이 11200CFM인 집중 공기 흐름을 제공하는 OSHA 준수 이동식 및 고정식 공기 순환기. 부식 방지 주조 알루미늄/아연 도금 강철 블레이드, 강철 하우징 및 보호대가 특징입니다. 공기 순환을 위해 조립 라인, 작업장 및 유지 보수 영역에서 사용하기에 이상적
천장 팬 정전 흰색 페인트 및 26400RPM의 속도에서 최대 유속 290CFM을 특징으로하는 Mark I 천장 팬
에어마스터 팬 소개
광범위한 Airmaster Fan 제품 카탈로그에는 공기 순환기, 셔터 장착 배기 팬, 공기 대포, 셔터 모터 및 천장 팬이 포함됩니다. Airmaster 천장 팬은 영구적으로 윤활 처리되는 볼 베어링, 밀폐형 및 비환기 모터 및 270개의 다운 로드를 특징으로 합니다. 이 UL/CUL 등재 팬은 정전기 페인트로 칠해져 내구성이 뛰어나고 매끄럽고 단단한 마감을 제공하며 각각 290Hz 및 50Hz에서 60 및 XNUMXrpm의 속도를 제공합니다. Airmaster는 고정식도 제공합니다. 공기 순환기 / 팬 사무실 건물, 학교 및 병원에서 사용하기 위해 벽, 받침대 및 바닥에 장착할 수 있습니다. 이 조립 및 미조립 팬은 30rpm의 최대 속도로 작동할 수 있는 최대 직경 1615인치의 알루미늄 및 강철 블레이드를 특징으로 합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Airmaster Fan은 해당 Americraft Fan 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 팬을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Airmaster 팬을 사용할 수 있습니다.
배송
Airmaster Fan 및 액세서리는 택배 배송 및 항공 화물에 적합합니다. 제품 치수에 따라 간단한 포장이 필요합니다.
주요 상품명
벨트 드라이브 휴대용 맨쿨러
이 남자 냉각기는 10날 알루미늄 프로펠러가 특징이며 에폭시 코팅된 하우징과 강철 보호대가 있습니다. 또한 전체 너비의 이지-그립 핸들이 있으며 접지된 플러그와 XNUMX인치 C가 함께 제공됩니다....더 읽기
EMC 벨트 드라이브 모델
이 벨트 드라이브 휴대용 맨 쿨러는 직경 36인치의 10날 알루미늄 프로펠러와 함께 제공되며 XNUMX단 로커 스위치가 있습니다. XNUMX구 플러그가 있는 XNUMX인치 코드가 특징이며...더 읽기
자주하는 질문
벤츄리 송풍기의 CFM 등급은 무엇을 의미합니까?
분당 입방 피트 또는 CFM은 송풍기/팬을 최고 속도로 작동할 때 방을 통해 이동할 수 있는 공기의 양을 나타냅니다. 방을 효율적으로 냉방하기 위해서는 방의 공간/크기를 고려하여 송풍기 CFM을 선택해야 합니다. 송풍기용 CFM은 공간 내에서 공기가 빠르게 순환될 수 있는지 여부를 결정하는 중요한 측정입니다.
팬과 송풍기의 차이점은 무엇입니까?
팬은 방 전체나 공간에 공기를 공급하고 송풍기는 특정 영역만 공기를 순환시킵니다. 팬은 많은 양의 가스를 생성하기 위해 압력이 덜 필요하고 송풍기보다 저렴합니다.