SNAP-TITE 커플러, 316 SS, 1-1 / 4-111 / 2
필터
베어링 재질 : 316 스테인레스 스틸 , 본체 재질: 316 스테인레스 스틸 , 몸 사이즈: 1" , 마치다: 평원 , 길이: 3 21 / 64 " , 잠금 장치: 공 , 실 크기: 1-1/4"-11-1/2
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 유량 | 최대. 압력 | 작동 온도 범위 | 씰 재질 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVHC20-20FV | FNPT | 55gpm | 1500의 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | 아가 | ₩ 1,445,622 | |
B | S71-3C16-20F | NPT | 60gpm | 4000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | 플러시 페이스 | ₩ 1,971,550 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연료 유 및 가스 솔레노이드 밸브
- 가스 감지기 배터리 충전기
- 배터리 클램프
- 선반 빈
- 펌프 컨트롤 부품들
- 용접 용품
- 밀폐공간 보호장비
- 피팅
- 진동기
- LITTLE GIANT 이동식 공구 A-프레임 트럭
- JOHNSON 레벨
- HES 전기 타격
- INNOVATIVE COMPONENTS 3 / 8-16 스레드 크기 T 노브
- BUSSMANN 170M 유형 TN 시리즈 반도체 퓨즈
- GORLITZ 어셈블리 처리
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 90 Deg. 스트리트 엘보우즈, Mipt x Fipt
- EATON 모바일 홈 패널 Deadfronts
- DANFOSS RX 시리즈 컨트롤