DANFOSS RX 시리즈 컨트롤
스타일 | 모델 | 진동수 | 폭 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 088L3045 | - | 6 1 / 2 " | 2 3 / 4 " | 4 3 / 4 " | ₩ 1,331,415 | RFQ
|
B | 088L9000 | 50 / 60 Hz에서 | 4 3 / 5 " | 2 21 / 25 " | 1 73 / 100 " | ₩ 215,009 | RFQ
|
RX 시리즈 컨트롤
Danfoss RX 시리즈 제어 장치는 건물의 효율적인 온도 조절을 위해 습기 및 온도 조건을 감지하여 지붕 및 홈통 제설, 바닥 난방, 복사 패널 및 순환수 시스템에 사용되며, 거주자의 편안함과 에너지 절약을 보장합니다. 이러한 RX 시리즈 제어 장치는 운영 효율성을 향상하고 에너지 소비를 줄이는 데 기여합니다. 유연성 향상을 위해 최대 10피트 떨어진 곳에 쉽게 설치할 수 있는 밀봉된 저전압 원격 장착 강수량 센서가 함께 제공됩니다. 이 컨트롤러에는 불리한 조건에서도 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 이중 감지 기능을 갖춘 내후성 인클로저가 있습니다. 조정 가능한 온도 트리거 포인트와 확장된 건조 시간 옵션을 통해 설정을 미세 조정할 수 있습니다. 수동 오버라이드 기능, 고유한 복구 모듈을 갖춘 선택 가능한 저온 차단 기능, 명확한 전원 및 활성화 상태를 알려주는 눈에 띄는 전면 패널 LED 표시 등이 특징입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 경고등 및 가청 장치 액세서리
- 흡입 디퓨저 스트레이너
- 화합물 패치 및 수리
- 안전 손잡이
- 블랙 파이프 니플 구색
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 호퍼 및 큐브트럭
- 콘크리트 공사
- 폭기
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, 컴팩트 리미트 스위치, 활성화
- CJT KOOLCARB Style 297, 카바이드 팁 스크류 머신 드릴 비트, TiN 마감
- COOPER B-LINE 유형 4X 리프트 오프 나사 커버 JIC 인클로저
- PS DOORS EzDam 홍수 방벽
- RACO 빈 갱 박스 커버
- MORSE CUTTING TOOLS 스트레이트 플루트 탭 2046 시리즈
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5954T 시리즈
- SMC VALVES Vfs2000 시리즈 솔레노이드 밸브
- VESTIL DOME 시리즈 볼라드용 보호 돔 커버
- GROVE GEAR GR 시리즈, BR 스타일, 815 사이즈, Ironman 웜기어 감속기