TELEMECANIQUE 센서 1NO / 1NC, 컴팩트 리미트 스위치, 활성화
필터
액추에이터 길이 : 1.36 " , 액추에이터 위치: 측면 , 액추에이터 스타일: 로터리 레버 암 , 암페어: 6 , 팔 재질: 금속 , 본체 재질: 아연 , 연락처 양식: 1NO / 1NC , 깊이: 0.63 " , 키: 1.97 " , IP 등급: 68 , 움직임: CW / CCW , NEMA 등급: 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 , 작동력: 0.9 인치-파운드 , 작동 온도. 범위: -13도 ~ 158도 F , 롤러 직경: 0.63 " , 롤러 재질: 열가소성 물질 , 롤러 폭: 0.22 " , 여행하다: 90 학위 , 전압 정격: 240AC / 250DC , 너비: 1.18 " , 배선 입력: 플러그인 케이블
스타일 | 모델 | 전기 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | XCMD2115L2 | 2m 케이블, 5 선 | ₩ 187,320 | |
B | XCMD2115L5 | 5m 케이블, 5 선 | ₩ 204,732 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서지 보호 장치 연결
- 범용 AC / DC 기어 모터
- 도어 스위치
- 카운터 아워 미터 액세서리
- 명확한 목적 모터
- 브러시 롤러 및 트레이
- 와이어코넥터
- 하수구
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 글루/에폭시
- LASCO 스트레이트 플러그
- APPROVED VENDOR 플랜지, FNPT, 스테인리스 강
- LABELMASTER 흡입 위험 라벨
- DUCTMATE 스냅 잠금 파이프 7 인치 게이지
- USA SEALING EPDM 플랜지 개스킷, 4-7/8인치 외경, 검정색
- COOPER B-LINE B334 시리즈 XNUMX홀 크로스 거셋 플레이트
- VON DUPRIN 전원 공급 장치 릴레이
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, ES4, 엘라스토머 커플링
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 있는 Tigear-3 감속기, 크기 202
- BALDOR / DODGE XT80 헤비듀티 드럼 풀리