항목 | 제어 장치 |
깊이 | 2 3 / 4 " |
디스플레이 | 아니 |
EAN | 5703466242568 |
요소 IP 클래스 | 네마 3R |
냉기 보호 | -40도 에프 |
높이 | 4 3 / 4 " |
맥스. AC 전압 | 240V |
맥스. 주변 온도. | 185도 에프 |
최소 AC 전압 | 120V |
최소 주변 온도. | -40도 에프 |
제품 데이터 시트 | 댄포스-088l3045.pdf |
센서 유형 | 집 밖의 |
폭 | 6 1 / 2 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 진동수 | 폭 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L9000 | 50 / 60 Hz에서 | 4 3 / 5 " | 2 21 / 25 " | 1 73 / 100 " | ₩ 215,009 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.