SNAP-TITE 커플러, 316 SS
필터
베어링 재질 : 316 스테인레스 스틸 , 본체 재질: 316 스테인레스 스틸 , 마치다: 평원 , 잠금 장치: 공 , 밸브 디자인: 플러시 페이스
스타일 | 모델 | 스레드 크기 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 작동 온도 범위 | 씰 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S71-3C12-12EF | 1-1 / 16 "-12 | 3 / 4 " | UNF | 40gpm | 3 3 / 64 " | 5000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | ₩ 1,183,367 | |
A | S71-3C16-20EF | 1-5 / 8 "-12 | 1" | UNF | 60gpm | 3 21 / 64 " | 4000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | ₩ 2,153,760 | |
A | S71-3C16-16EF | 1-5 / 16 "-12 | 1" | UNF | 60gpm | 3 21 / 64 " | 4000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | ₩ 1,821,014 | |
A | S71-3C16-16EFV | 1-5 / 16 "-12 | - | FSAE | 60gpm | - | 4000의 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | ₩ 1,916,950 | |
A | S71-3C6-6EFV | 3 / 4 "-16 | - | FSAE | 12 GPM | - | 5000의 PSI | -20도 ~ 375도 F | 바이 턴 | ₩ 675,517 | |
A | S71-3C8-8EF | 3 / 4 "-16 | 1 / 2 " | UNF | 20gpm | 2 49 / 64 " | 5000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | ₩ 889,069 | |
A | S71-3C6-6EF | 3 / 4 "-16 | 3 / 8 " | UNF | 12 GPM | 2 23 / 64 " | 5000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | ₩ 666,295 | |
A | S71-3C4-4EF | 9 / 16 "-18 | 1 / 4 " | UNF | 5gpm | 1 31 / 32 " | 5000의 PSI | -40도 ~ 200도 F | 좋은 | ₩ 547,470 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 순환기
- 도어 클로저 액세서리
- 자동 수축 라이프 라인
- 응급 눈 세척 스테이션
- 샤프트 및 스텝 플레이트 어댑터
- 배급장비/피팅/커플링
- 갈퀴 및 재배 도구
- 주요 재고 있음
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 오일 쿨러
- SNAP-TITE 커플러, 황동, 1 "~ 11-1 / 2"
- MACROMATIC 120VAC / DC, 시간 지연 릴레이
- WESTWARD 척킹 리머 세트
- APPROVED VENDOR 구조용 파이프 피팅
- 3M 천 밴드, 1인치
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 XNUMX단극/XNUMX방향 스위치
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 통풍/표백 볼 밸브, SR 나사산 끝단, FKM
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 3방향 수직 볼 밸브, DIN 소켓, EPDM, 미터법
- ROBERTSHAW 조종사
- GATES 표준 V-벨트, 5L 섹션