SNAP-TITE 커플러 바디 인치 Hp 스테인리스 스틸
필터
베어링 재질 : 세라믹 , 본체 재질: HP 스테인리스 스틸 , 마치다: 평원 , 잠금 장치: 공 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 인감 재질: 좋은 , 밸브 디자인: 플러시 페이스
스타일 | 모델 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SH71-3C12-12F | 3 / 4 " | FNPS | 40gpm | 3 3 / 64 " | 7500의 PSI | 3 / 4 "-14 | ₩ 4,005,225 | |
A | SH71-3C6-6EF | 3 / 8 " | UNF | 12 GPM | 2 23 / 64 " | 10,000의 PSI | 3 / 4 "-16 | ₩ 1,929,235 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구조용 칼 및 도구
- 멀티 미터 액세서리
- 에어 나이프
- 덕트 및 부속품
- 흄 후드 액세서리
- 데이터 및 통신
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 엿보는 도구
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 용접 오븐 및 액세서리
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T3 1/4, 12V
- HI-TECH DURAVENT 검은 색과 주황색 PVC 적층 폴리 에스터 산업용 덕팅 호스
- KISSLER & CO 스레드 실란트 테이프
- WEILER 3 "Dia. 와이어 휠 브러시, 10,000 최대 RPM
- ROMOLD IBC 유출 팔레트
- GENERAL ELECTRIC THQL 프레임 회로 차단기
- ANVIL 블랙 스틸 파이프 니플
- MARTIN SPROCKET 여물통 끝, 발을 가진 외부
- AIRMASTER FAN 진동 115V 산업용 공기 순환기