SNAP-TITE 커플러, 316 SS, 1-1 / 2 "~ 11-1 / 2"
필터
베어링 재질 : 316 스테인레스 스틸 , 본체 재질: 316 스테인레스 스틸 , 몸 사이즈: 1.5 " , 연결 타입: NPT , 마치다: 평원 , 잠금 장치: 공 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 인감 재질: 좋은 , 실 크기: 1-1/2"-11-1/2 , 밸브 디자인: 아가
스타일 | 모델 | 유량 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SVHC24-24F | 72gpm | 3 17 / 64 " | 1500의 PSI | ₩ 1,759,607 | |
A | SPHC24-24F | 110gpm | 2 37 / 64 " | 3000의 PSI | ₩ 1,190,945 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재떨이 담배 용기 및 재떨이 모래
- 건조제 건조기
- 핀 바이스
- 방사선 검출기
- 전기 유압 액세서리
- 보관함/용기
- 모터용품
- 스토리지 보관함
- 수상안전
- 안전표시
- CHECKERS 휠 꽉
- BRADY 버터 플라이 밸브 잠금, 나일론
- OETIKER 178 시리즈 무단 나사 클램프, 스테인리스 스틸
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 3인치, 빨간색
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 선반이 있는 철사 선반 장치
- COOPER B-LINE MCC 바이패스가 있는 그룹 미터 주전원
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 6-40 Unf Lh
- TOUGH GUY 스크러버
- REMCO 3인치 직경 파이프 브러시, 중간 강모
- HUB CITY 스플라인 어댑터