YELLOW JACKET 진공 진공 펌프
Yellow Jacket 진공 펌프는 밀봉된 영역에서 가스 및 공기 분자를 제거하는 데 적합한 기계 장치입니다. 진공 펌프는 식품 및 음료 산업, 반도체 및 전기로 구성된 공정에서 공기 및 가스 분자를 제거하기 위해 다양한 산업 및 응용 분야에서 사용할 수 있습니다....ctronics 산업, 의료, 목공 등. 이 진공 펌프는 통과하는 매체에 따라 건식 또는 습식 버전으로 제공됩니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 암페어 AC | 본체 재질 | 배수량 | 입구 포트 크기 | 오일 용량 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 93600 | - | 알류미늄 | CFM 7.0 | 1/4 "및 3/8"플레어 | 28 온스 | 16.25 " | ₩ 1,117,812 | |
B | 93580 | 6.2 | 금속 | CFM 8.0 | 1/4 "및 1/2"플레어 | 32 온스 | 16.75 " | - | RFQ
|
C | 93590 | 10.0 | 알류미늄 | CFM 11.1 | 1/4 "및 1/2"플레어 | 44 온스 | 17.5 " | - | RFQ
|
작동 메커니즘
- Yellow Jacket 진공 펌프의 주요 기능은 제한된 공간의 압력을 조정하여 화학적 또는 기계적으로 전체 또는 부분 진공을 생성하는 것입니다. 가스 분자가 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르면서 해당 부피의 전체 영역을 채우면서 압력은 항상 부착된 영역에서 균형을 맞추려고 합니다.
- 따라서 새로운 저압 공간이 도입되면 가스는 자연스럽게 고압 영역에서 새로운 저압 영역으로 흐를 것입니다.
- 이 진공 과정은 ?빨기?에 의해 생성되지 않습니다. 가스이지만 분자를 강제로.
- 진공 펌프는 가스 분자를 한 영역에서 다음 영역으로 효과적으로 이동시켜 고압 및 저압 상태를 변경하여 진공을 생성합니다.
특징
- Yellow Jacket 진공 펌프에는 고성능 베어링 및 로터와 내장형 냉각 핀이 있어 펌프를 냉각시켜 성능을 향상시킵니다.
- 편안하고 깨끗한 주입을 위한 입구가 넓은 오일 저장소 포트와 빠른 오일 교환에 쉽게 접근할 수 있는 대형 황동 오일 배출구가 특징입니다.
- 이 진공 펌프에는 장치의 진공을 잃지 않고 오일 교환을 허용하는 격리 밸브가 있으며 습식 시스템의 배출 중에 오일을 감염되지 않은 상태로 유지하는 가스 밸러스트 밸브가 있습니다.
- 내장형 마운트 포인트가 있는 긴 길이로 쉽게 운반할 수 있는 적합한 어깨끈이 함께 제공됩니다.
- 정전 시 오일이 장치로 역류하는 것을 막는 내부 흡기 체크 밸브가 함께 제공됩니다.
- 이 Yellow Jacket 진공 펌프는 펌프를 옥상으로 들어올리기 위한 리프팅 고리와 편안한 운반을 제공하는 튼튼한 강철 손잡이를 특징으로 합니다.
자주하는 질문
2단 진공 펌프는 1단 진공 펌프와 어떻게 다른가요?
XNUMX단계 진공 펌프에는 XNUMX개의 로터와 베인이 있습니다. 첫 번째 단계는 진공을 생성하고 두 번째 단계는 시스템을 청소하여 더 깊은 최종 진공 수준으로 유도합니다. 결과적으로 XNUMX단계 펌프는 XNUMX단계 펌프보다 더 깊은 진공을 제공할 수 있습니다.
진공 펌프에서 CFM이란 무엇을 의미합니까?
CFM 또는 분당 입방 피트는 진공 시스템을 통해 흐르는 공기의 측정값입니다.
진공 펌프를 어떻게 선택합니까?
진공 펌프를 선택하는 동안 사용자는 진공 수준 및 펌핑 속도, 프로세스 또는 애플리케이션이 펌프에 미치는 영향, 펌프가 프로세스 또는 애플리케이션에 미치는 영향과 같은 요소를 고려해야 합니다. 사용자는 펌프와 관련된 유지 보수 비용도 확인해야 합니다.
진공 펌프에는 어떤 종류의 오일이 사용됩니까?
대형 로터리 피스톤 진공 펌프에 사용되는 오일은 증기압을 낮추기 위해 증류 공정을 거친 광유입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 생물학적 위험 폐기물 캔
- 히트 건 액세서리
- 버스 드롭 및 트레이 케이블
- 평면 및 면도 도구
- 실험실 집게 및 집게
- 일회용 내화성작업복
- 공작용품
- 발전기
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- BRADY 아크 플래시 보호 라벨
- DIXON 스프링
- HOFFMAN 현재 변압기 캐비닛
- THOMAS & BETTS KN14 시리즈 와이어 분리기
- EATON LV AutoVAR 300 시리즈 커패시터 뱅크
- MARTIN SPROCKET P1 시리즈 MST 부싱
- APPROVED VENDOR 유압 스핀 온 필터
- DAYTON 콤비네이션 벨트 및 벤치 그라인더
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 40HCBM, 탄성 커플링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDJS 단일 감속 감속기