항목 | 대피 펌프 |
암페어 AC | 6.2 |
본체 재질 | 금속 |
코드 | 8 피트 |
배수량 | CFM 8.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
입구 포트 크기 | 1/4 "및 1/2"플레어 |
오일 용량 | 32 온스 |
전체 높이 | 11.5 " |
전체 길이 | 16.75 " |
전체 폭 | 6" |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 17.19 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 49.28 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 8414100000 |
원산지 | US |
A. 콜드트랩을 사용하더라도 수분오염으로 인해 진공펌프 오일을 여러 번 교환해야 할 수 있습니다. 진공 펌프 오일을 육안으로 검사한 결과 수분이 거의 또는 전혀 없는 경우에만 진공 펌프를 밤새 무인 작동시키십시오.
A. ISO 22 또는 ISO 32 점도는 일반적으로 액봉식 진공 펌프에 필요합니다. 로터리 베인 진공 펌프에 사용되는 오일은 일반적으로 ISO 68(SAE 20) 또는 ISO 100(SAE 30)입니다. 기어박스를 사용하는 프로세스 펌프 및 기타 진공 펌프에는 ISO 220(SAE 50)과 같은 점성 오일이 필요합니다.
A. 진공 수준이 문제가 아닌 경우 단일 스테이지 베인 펌프로 충분할 수 있습니다. 우수한 진공 성능과 더 깊은 압력이 필요한 경우 이중 단계 로터리 베인 펌프가 최선의 선택입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.