가스 탱크리스 온수기
가스탱크리스온수기는 상업용 산업에서 사용되는 직접 배출식 히터입니다. 외부 공기를 흡입하고 가연성 연료에서 열에너지를 추출하여 물을 가열합니다.
탱크리스 온수기
Bosch 가스 탱크리스 온수기는 배기 가스에서 포착한 열을 사용하여 들어오는 냉수를 예열하도록 설계되었습니다. 이 히터는 전자 점화 시스템과 최대 98%의 열 효율을 제공하는 특허 받은 버너 디자인을 특징으로 합니다. 공간 절약형 설계로 설치, 작동 및 유지 보수가 간편하고 동결 방지 기능이 내장되어 있어 온도가 어는점 이하로 떨어질 때 장치를 보호합니다. NG 및 LP 버전으로 제공되는 다양한 온수기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Bosch 가스 탱크리스 온수기는 배기 가스에서 포착한 열을 사용하여 들어오는 냉수를 예열하도록 설계되었습니다. 이 히터는 전자 점화 시스템과 최대 98%의 열 효율을 제공하는 특허 받은 버너 디자인을 특징으로 합니다. 공간 절약형 설계로 설치, 작동 및 유지 보수가 간편하고 동결 방지 기능이 내장되어 있어 온도가 어는점 이하로 떨어질 때 장치를 보호합니다. NG 및 LP 버전으로 제공되는 다양한 온수기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 가스 종류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 씨 1210 ES LP | ₩5,108,162 | ||
A | 씨 1210 ESC LP | ₩5,344,885 | ||
B | C 1210 ES NG | ₩5,108,162 | ||
B | C 1210 ESC NG | ₩5,308,397 |
탱크없는 온수기
가스 탱크리스 온수기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | RTG-84DVLN | ₩1,862,595 | |
B | RTG-95DVLN-1 | ₩2,483,197 | |
C | RTG-84DVLP | ₩1,773,712 | |
A | RTG-95DVLP | ₩2,491,440 | |
D | RTGH-CM95DVLP | ₩3,333,662 | |
E | RTGH-84DVLN-2 | ₩2,447,567 |
자주하는 질문
이 가스 탱크리스 온수기의 흐름 활성화율은 얼마입니까?
최소 흐름 활성화 속도는 0.5GPM입니다.
이 온수기는 어떤 유형의 장착이 가능합니까?
쉽고 안전한 설치를 위해 벽에 장착할 수 있습니다.
이 탱크리스 가스 온수기가 견딜 수 있는 최대 수압은 얼마입니까?
150PSI.
더 알아보기
- 하드웨어 공급
- 물걸레밀대/버킷
- 하수구
- 가스 및 수도관 커넥터
- 연못 통기
- 휴대용 전기 히터 액세서리
- 스프레이 건 액세서리
- 유량계 액세서리
- 연기 추출기
- 표면 테스터 액세서리
- JOHN GUEST 분배기, 양방향
- EKLIND 육각 키
- DIXON 영구 펌프 호스 커플 링
- PASS AND SEYMOUR 변조 및 내후성 자체 테스트 GFCI 리셉터클
- SPEARS VALVES CPVC SR 나사 Y 패턴 밸브
- MARATHON MOTORS 원심 펌프 모터, 삼상, 완전 밀폐형, C면 발, 56J
- HUMBOLDT Resipod 비저항 측정기
- DESTACO 330 시리즈 풀 액션 래치 클램프
- WEG CFW500 시리즈 케이블 클램프
- GATES 파워 그립 HTD 트윈 파워 타이밍 벨트