EMUGE 고속 스틸-E 머신 탭, NE2 마감
필터
마침 : NE2 , 재료: 고속 강철 -E , 플루트 수: 3 , 피치 직경 제한: 2B, 3B , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 항목 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B15773000060 | 미터법 거친 | 스파이럴 포인트 탭 | 80mm | 1.00mm | 6.00mm | M6 | 수정 된 바닥 | 15mm | ₩ 46,690 | |
A | B15773000080 | 미터법 거친 | 스파이럴 포인트 탭 | 90mm | 1.25mm | 8.00mm | M8 | 수정 된 바닥 | 20mm | ₩ 51,782 | |
A | C15773000112 | 미터법 거친 | 스파이럴 포인트 머신 탭 | 110mm | 1.75mm | 9.00mm | M12 | 세미 바닥 | 30mm | ₩ 72,765 | |
B | C49332000112 | 미터법 거친 | 기계 탭 | 110mm | 1.75mm | 9.00mm | M12 | 세미 바닥 | 30mm | ₩ 123,701 | |
B | B49332000060 | 미터법 거친 | 나선형 플루트 탭 | 80mm | 1.00mm | 6.00mm | M6 | 세미 바닥 | 15mm | ₩ 47,285 | |
A | C15773000116 | 미터법 거친 | 스파이럴 포인트 머신 탭 | 110mm | 2.00mm | 12.00mm | M16 | 세미 바닥 | 40mm | ₩ 121,677 | |
B | B49332000080 | 미터법 거친 | 나선형 플루트 탭 | 90mm | 1.25mm | 8.00mm | M8 | 세미 바닥 | 20mm | ₩ 57,680 | |
A | BU4973005009 | UNC | 스파이럴 포인트 탭 | 3.156 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 42,000 | |
A | CU4973005013 | UNC | 스파이럴 포인트 머신 탭 | 4 21 / 64 " | 13 | 0.367 " | 1 / 2 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 64,505 | |
B | CU5332005014 | UNC | 나선형 플루트 탭 | 4 11 / 32 " | 12 | 0.429 " | 9 / 16 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 133,140 | |
B | CU5332005013 | UNC | 나선형 플루트 탭 | 3 21 / 64 " | 13 | 0.367 " | 1 / 2 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 92,189 | |
B | BU5332005010 | UNC | 나선형 플루트 탭 | 3 35 / 64 " | 18 | 0.318 " | 5 / 16 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 88,207 | |
A | CU4973005016 | UNC | 스파이럴 포인트 머신 탭 | 4 59 / 64 " | 10 | 0.59 " | 3 / 4 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 126,472 | |
A | CU4973005015 | UNC | 스파이럴 포인트 머신 탭 | 4 21 / 64 " | 11 | 0.48 " | 5 / 8 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 106,732 | |
B | BU5332005009 | UNC | 나선형 플루트 탭 | 3.156 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 45,744 | |
B | CU5332005012 | UNC | 나선형 플루트 탭 | 3 15 / 16 " | 14 | 0.323 " | 7 / 16 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 57,907 | |
B | BU5332005007 | UNC | 나선형 플루트 탭 | 2.75 " | 24 | 0.194 " | #10 | 세미 바닥 | 15 / 32 " | ₩ 43,277 | |
A | CU4973005014 | UNC | 스파이럴 포인트 머신 탭 | 4 21 / 64 " | 12 | 0.429 " | 9 / 16 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 91,472 | |
A | CU4973005012 | UNC | 스파이럴 포인트 머신 탭 | 3 15 / 16 " | 14 | 0.323 " | 7 / 16 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 40,810 | |
A | BU4973005011 | UNC | 스파이럴 포인트 탭 | 3 15 / 16 " | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 47,617 | |
A | BU4973005010 | UNC | 스파이럴 포인트 탭 | 3 35 / 64 " | 18 | 0.318 " | 5 / 16 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 41,475 | |
A | BU4973005007 | UNC | 스파이럴 포인트 탭 | 2.75 " | 24 | 0.194 " | #10 | 세미 바닥 | 15 / 32 " | ₩ 39,952 | |
B | BU5332005011 | UNC | 나선형 플루트 탭 | 3-15/16 | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 58,257 | |
B | CU5332005047 | UNF | 나선형 플루트 탭 | 4 11 / 32 " | 20 | 0.367 " | 1 / 2 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 70,420 | |
B | BU5332005045 | UNF | 나선형 플루트 탭 | 3 15 / 16 " | 24 | 0.381 " | 3 / 8 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 45,150 | |
A | CU4973005049 | UNF | 스파이럴 포인트 머신 탭 | 4 21 / 64 " | 18 | 0.48 " | 5 / 8 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 89,425 | |
A | CU4973005047 | UNF | 스파이럴 포인트 머신 탭 | 4 11 / 32 " | 20 | 0.367 " | 1 / 2 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 50,102 | |
A | CU4973005050 | UNF | 스파이럴 포인트 머신 탭 | 4 59 / 64 " | 16 | 0.59 " | 3 / 4 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 250,852 | |
B | BU5332005041 | UNF | 나선형 플루트 탭 | 2.75 " | 32 | 0.194 " | #10 | 세미 바닥 | 15 / 32 " | ₩ 76,643 | |
B | CU5332005049 | UNF | 나선형 플루트 탭 | 4 11 / 32 " | 18 | 0.48 " | 5 / 8 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 165,357 | |
A | BU4973005045 | UNF | 스파이럴 포인트 탭 | 3 15 / 16 " | 24 | 0.381 " | 3 / 8 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 35,350 | |
A | BU4973005044 | UNF | 스파이럴 포인트 탭 | 3 35 / 64 " | 24 | 0.318 " | 5 / 16 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 30,922 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 검사 장비
- 컨테이너 스태킹
- 케이블 비트
- 무선 진동 도구
- 첨부 파일 절단
- 용접헬멧/용접보호구
- 세련
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 소방 의류 및 액세서리
- 유리 섬유
- PREDATOR 고급 아버 마운트 샌딩 디스크
- APPROVED VENDOR 플러시 부싱 3 인치 스피 곳
- AUTONICS 타이머 릴레이 9990 시간 8 핀
- GUARDAIR Lazer 권총 그립 시리즈 안전 공기총
- PARKER 파이프 커플링, 1/2인치 본체 크기, 12갤런/분 유량
- PASS AND SEYMOUR 하드 사용 이중 제어 플러그 부하 제어 가능 리셉터클
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 7/16-16 Un
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴 작업자, 2345 시리즈
- SMC VALVES Iso 시리즈 원형 몸체 실린더
- ENERPAC V 시리즈 압력 릴리프 밸브