그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 탭 |
마감재 | NE2 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 110mm |
피치 | 1.75mm |
피치 직경 제한 | 2B, 3B |
생크 직경 | 9.00mm |
크기 | M12 |
탭 스타일 | 세미 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 30mm |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8207403000 |
모델 | 나사 유형 | 항목 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B15773000060 | 미터법 거친 | 스파이럴 포인트 탭 | 80mm | 1.00mm | 6.00mm | M6 | 수정 된 바닥 | 15mm | ₩ 48,142 | |
B15773000080 | 미터법 거친 | 스파이럴 포인트 탭 | 90mm | 1.25mm | 8.00mm | M8 | 수정 된 바닥 | 20mm | ₩ 54,285 | |
BU5332005007 | UNC | 나선형 플루트 탭 | 2.75 " | 24 | 0.194 " | #10 | 세미 바닥 | 15 / 32 " | ₩ 44,625 | |
BU5332005009 | UNC | 나선형 플루트 탭 | 3.156 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 48,160 | |
BU5332005010 | UNC | 나선형 플루트 탭 | 3 35 / 64 " | 18 | 0.318 " | 5 / 16 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 88,207 | |
BU5332005011 | UNC | 나선형 플루트 탭 | 3-15/16 | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | 세미 바닥 | 2.5 " | ₩ 60,340 | |
BU5332005041 | UNF | 나선형 플루트 탭 | 2.75 " | 32 | 0.194 " | #10 | 세미 바닥 | 15 / 32 " | ₩ 76,643 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.