GUARDAIR Lazer 권총 그립 시리즈 안전 에어건
스타일 | 모델 | 공기 소비 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LZR650072AA | 13SCFM | 0.9lbf | 77 " | ₩ 53,900 | RFQ
|
A | LZR650060AA | 13SCFM | 1.1lbf | 65 " | ₩ 51,800 | |
A | LZR650006AA | 15SCFM | 1.1lbf | 11 " | ₩ 42,259 | |
A | LZR650036AA | 15SCFM | 1.1lbf | 41 " | ₩ 47,500 | |
A | LZR650018AA | 15SCFM | 1.1lbf | 23 " | ₩ 44,420 | |
A | LZR650024AA | 15SCFM | 1.1lbf | 29 " | ₩ 45,380 | |
A | LZR650048AA | 15SCFM | 1.1lbf | 53 " | ₩ 49,639 | |
A | LZR650012AA | 15SCFM | 1.1lbf | 17 " | ₩ 43,460 |
Lazer 권총 그립 시리즈 안전 공기총
Guardair Lazer Pistol Grip 시리즈 안전 공기총은 손의 거미줄에 맞도록 윤곽이 잡혀 있으며 몇 시간 동안 피로 없이 작동할 수 있습니다. 이 에어건은 빠른 공기 흐름을 제공하는 황동 벤츄리 노즐과 깊은 도달을 위한 알루미늄 확장을 특징으로 합니다. 완전히 조절 가능한 걸이 후크와 통합되어 있어 쉽게 보관하고 꺼낼 수 있습니다. 모든 장치는 자동차 및 기타 산업 등급 세척 응용 분야에 대한 OSHA 표준에 따라 설계되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정밀 드라이버 세트
- 벤트 캡
- 박스 엔드 렌치 세트
- 환경 측정기
- 인사 리프트
- 실험실 장비
- AC 모터
- 고정 도구 액세서리
- 드럼
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- DYNABRADE 5 "비닐 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
- GROZ 필터 / 조절기
- GRAYMILLS 부품 와셔, 드럼 장착
- LOC-LINE Haas 선반 어댑터
- SQUARE D Qo 그라운드 바 키트
- THOMAS & BETTS LTC 시리즈 도관
- DESTACO 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 헤비 듀티 캠 액션 시리즈
- DAYTON 스티어링 휠 키트
- ULTRATECH Aveho 시리즈 냄새 제거기
- BALDOR / DODGE P2B, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링