그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기총 |
공기 소비 | 15SCFM |
본체 재질 | 캐스트 알루미늄 |
바디 스타일 | 권총 그립 |
색상 | 회색 |
확장 크기 | 12 " |
인 레트 크기 | 1/4 "(F) NPT |
맥스. dBA | 101 |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
대통 주둥이 | 벤츄리 |
노즐 길이 | 2" |
출구 크기 | 1/8 "(F) NPT |
산출 | 1.1lbf |
전체 길이 | 17 " |
트리거 | 지레 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 48.77 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | US |
모델 | 공기 소비 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
LZR650006AA | 15SCFM | 1.1lbf | 11 " | ₩ 42,259 | |
LZR650018AA | 15SCFM | 1.1lbf | 23 " | ₩ 44,420 | |
LZR650024AA | 15SCFM | 1.1lbf | 29 " | ₩ 45,380 | |
LZR650036AA | 15SCFM | 1.1lbf | 41 " | ₩ 47,500 | |
LZR650048AA | 15SCFM | 1.1lbf | 53 " | ₩ 49,639 | |
LZR650060AA | 13SCFM | 1.1lbf | 65 " | ₩ 51,800 | |
LZR650072AA | 13SCFM | 0.9lbf | 77 " | ₩ 53,900 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.