산업 및 상업용 제습기
산업용 및 상업용 제습기는 작업 공간, 스파, 체육관, 박물관 및 습기가 많은 지하실의 상대 습도 수준을 유지합니다. 이 가습기는 고정식과...자세히 보기
제습기, 수분 분리 시스템, 1600 CFM
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TX-MSS-1600 | CD4CWW | ₩ 48,634,727 |
산업용 휴대용 제습기, 115VAC, 5.5A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
55 년 | CE9ZJY | ₩ 2,473,922 |
제습기, 수분 분리 시스템, 400 CFM
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TX-MSS-400 | CD4CWX | ₩ 18,343,550 |
제습기, 수분 분리 시스템, 800 CFM
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TX-MSS-800 | CD4CWY | ₩ 22,014,096 |
산업용 휴대용 제습기, R-410A, 30~90% RH 습도 범위, 115VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
55 년 | CH3PVE | ₩ 1,788,202 | 자세히 |
산업용 휴대용 제습기, 최대 210 Cfm. 기류, 115VAC, 5.6A
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
55 년 | CH6KHH | ₩ 2,864,435 | 자세히 |
산업 및 상업용 제습기
산업용 및 상업용 제습기는 스파, 체육관, 박물관 및 축축한 지하실과 같은 넓은 공간에서 상대 습도 수준을 유지하는 데 적합합니다. Raptor Supplies Dayton과 같은 브랜드의 다양한 산업용 제습기를 제공합니다. 팬텍, 드리이즈 및 텍사스 공압 도구. 휴대용 제습기는 영구적인 설치가 불가능한 공간에서 장치를 한 위치에서 다른 위치로 쉽게 이동할 수 있도록 강철 프레임과 함께 제공됩니다. 이 강철 가습기는 효과적인 수분 감소를 보장하고 곰팡이, 곰팡이 냄새, 벽과 창연락처 땀, 노출된 표면의 손상을 제거하는 데 도움이 되는 수분 여과 기술을 특징으로 합니다. 또한 터치 패드 컨트롤과 넓은 그립 핸들이 있는 4개의 캐스터 휠이 장착되어 작업 현장 조작을 지원합니다. 5A, 5.9A, 6.2A 및 7.3A 정격 전류로 제공되는 다양한 제습기 중에서 선택하십시오.
자주하는 질문
제습기는 어디에 설치해야 하나요?
제습기를 설치하는 가장 좋은 장소는 습기의 근원지와 가장 가까운 위치입니다.
제습기는 어떻게 곰팡이와 흰곰팡이를 예방합니까?
가습기는 가구 및 직물에서 수분을 제거하고 추가 습기를 방지하여 공기 공간을 건조시킵니다. 또한 제습기가 상대 습도를 50% 이하로 유지하도록 설정되어 있으면 곰팡이 및 흰곰팡이 포자가 공기 중에 자랄 수 없습니다.
가습기 용량이란 무엇을 의미합니까?
가습기 용량은 장치가 24시간 동안 환경에서 추출할 수 있는 수분의 양을 의미합니다.
상대습도란?
상대습도는 공기가 함유할 수 있는 최대 수분량에 대한 실제 수분 함량을 측정한 것입니다. 상대 습도는 백분율로 표시됩니다. 상대 습도가 100%에 도달하면 이슬점에 도달합니다.