DESTACO 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 헤비 듀티 캠 액션 시리즈
Destaco 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 시리즈 견고한 캠 액션 클램프는 안전하고 안정적인 고정에 적합하여 정밀도와 효율성에 기여합니다. 이는 가벼운 가공, 용접 및 조립 공정에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 전체 길이 | 클램프 암 길이 | 클램프 바 오프닝 | 손잡이 열기 | 클램프 암 아래 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7-101 | 5" | 1.25 " | 1.75 " | 4.630 " | 3.12 " | 80 ° | 80 ° | 1.44 " | ₩ 200,327 | |
B | 7-58 | 7" | 1.69 " | 2.25 " | 6.99 " | 2.55 " | 95 ° | 95 ° | 1.87 " | ₩ 278,905 | |
C | 7-59 | 8.5 " | 2.06 " | 2.5 " | 6" | 3.5 " | 95 ° | 95 ° | 2.19 " | ₩ 266,381 | |
B | 7-60 | 9.5 " | 2.44 " | 2.88 " | 7.4 " | 4.38 " | 80 ° | 80 ° | 2.5 " | ₩ 315,127 |
특징
- 견고한 구조로 되어 있어 긴 수명과 내구성을 위한 견고성을 보장하며 엄격한 산업 응용 분야의 요구 사항을 견딜 수 있습니다.
- 이러한 홀드다운 클램프는 부품 두께 변화를 자동으로 보상하는 캠 동작 메커니즘을 갖추고 있어 다양한 공작물 치수에 걸쳐 일관되고 안정적인 클램핑을 보장합니다.
- 최소 90도 개방 각도로 쉽게 로드 및 언로드할 수 있어 작업물을 효율적으로 배치하고 제거하는 프로세스가 간소화됩니다.
- 많은 모델에는 클램프에 보조 잠금 장치를 추가하는 Toggle Lock Plus 안전 기능이 장착되어 있어 중앙 잠금 상태가 유지되고 의도하지 않은 열림으로부터 보호됩니다.
자주 묻는 질문
클램핑 방법은 무엇입니까?
작업물을 제자리에 놓은 후에는 압력을 가하여 지정된 표면에 눌러 외부 힘으로부터 보호하는 것이 중요합니다. 공구 설계 언어에서는 이 절차를 클램핑이라고 하며 이 기능에 사용되는 공구를 일반적으로 클램프라고 합니다.
이 클램프의 수명을 보장하려면 어떤 유지 관리가 필요합니까?
클램프에 마모 흔적이 있는지 정기적으로 검사하고, 제조업체가 권장하는 대로 움직이는 부품에 윤활유를 바르고, 느슨한 연결부를 조이십시오. 제공된 유지 관리 지침을 따르십시오.
클램프를 열린 위치에 잠글 수 있나요?
예, Destaco 헤비듀티 캠 액션 클램프는 보안 강화를 위해 열린 위치에 고정할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 규칙 및 직선 모서리
- 사서함
- 전자 및 레이저 레벨링 키트
- 헤드 압력 제어
- 타이어와 휠
- 보관함/용기
- 선반 및 보관 랙
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 실험실 여과
- 연못 통기
- BEL-ART - SCIENCEWARE 실험실 랙
- APPLETON ELECTRIC 선택기 스위치
- WATTS 온도 조절 라디에이터 스팀 트랩
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 4인치 직경, 양쪽 끝 나사산
- SPEARS VALVES PVC 전기 작동식 True Union 2000 표준 볼 밸브, 플랜지, FKM
- CAROL 연결 전선
- ARO 컵
- GROVE GEAR GR 시리즈, BMQ-R 스타일, 830 크기, Ironman 웜기어 감속기
- ENERPAC 핸드 펌프