항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.88 " |
베이스 길이 | 2.44 " |
기본 스타일 | 플랜지 |
기본 너비 | 2.88 " |
클램프 암 길이 | 4.38 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 80도 |
듀티 사이클 | 3 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 80도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 2.5 " |
보유 용량 | 1600 파운드 |
자재 | 탄소강 |
운동 | 80도 |
열리는 | 80도 |
전체 높이 | 9.5 " |
전체 길이 | 7.4 " |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 7.32 |
원산지 | US |
수직 홀드 다운 클램프 안전한 클램핑을 위해 클램핑 암 또는 부착된 스핀들을 작업물에 대해 밀기 위해 직선 핸들(잠금 위치에서 베이스에 수직으로 위치)의 움직임을 사용합니다. 이러한 수동 클램프는 작업 전반에 걸쳐 작업물을 반복적으로 클램핑/분리해야 하는 애플리케이션에 이상적입니다. Destaco 7-60 수직 고정 클램프는 목공, 경기계 가공, 금속 가공, 제조 및 폐쇄 작업에서 평평한 표면에 대해 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 이 수동 클램프는 중부하 작업을 위한 탄소강 구조로 되어 있으며 무거운 하중에서 굽힘/파손을 방지합니다. 다양한 애플리케이션 요구 사항을 처리하기 위해 절단, 용접 또는 수정할 수 있는 견고한 클램핑 바가 장착되어 있습니다. 이 캠 액션 클램프는 다양한 두께의 공작물을 수용하여 클램프의 빈번한 교체를 방지하고 작업 내내 고정된 상태를 유지합니다. 1600lb의 최대 하중 유지 용량을 제공합니다. 이 클램프에는 평평한 수평 표면/작업물에 안전하게 장착할 수 있는 플랜지 베이스가 있습니다. Raptor Supplies 또한 475, 600 및 1000lb의 유지 용량을 갖는 유사한 클램프 변형을 제공합니다.
Destaco 7-60 수직 고정 클램프는 항공우주, 소비재, 운송, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 조립, 테스트 및 경가공 작업에 적합합니다.
A. Raptor Supplies 의 유지 용량을 갖는 유사한 수동 클램프를 제공합니다. 475 파운드, 600 파운드 과 1000 파운드.
A. 수직 홀드 다운 클램프는 클램핑 암을 이동하기 위해 수직 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동됩니다. 이 핸들 움직임은 클램핑 암 또는 부착된 스핀들을 공작물에 대해 밀고 작업 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향 또는 베이스에 수직인 반면, 수평 토글 클램프는 수평 방향 또는 베이스에 평행합니다.
A. 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 형체력 또는 가하는 힘은 죔쇠가 그것을 유지하기 위해 공작물에 가하는 실제 힘을 나타냅니다. 유지력 또는 용량은 제조 과정에서 측정된 클램프의 이상적인 강도 측정값을 제공합니다. 클램핑 힘은 일반적으로 클램핑 바의 스핀들의 위치 및 클램프에 가해지는 반대력과 같은 여러 요인에 따라 유지 용량보다 작습니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 기계적 클램프의 재건 또는 유지 보수에 사용하는 것이 좋습니다.
A. 예, Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
A. 아니오, Destaco 클램프는 클램핑 용도로만 정격 하중을 받습니다. 호이스팅 또는 리프팅 용도로 설계되지 않았습니다.
A. Destaco는 요청 시 맞춤형 버전의 클램프를 제공할 수 있습니다. 다양한 색상의 핸들부터 클램프에서 Destaco 로고를 제거하는 것까지 사용자 정의할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.