MITEE-BITE PRODUCTS INC 핏불 시리즈 클램프
필터
자료: 공구강
스타일 | 모델 | 지름 | 힘 | 항목 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26085 | 1 / 2 " | 12000의 파운드 | 클램프 (블런트 에지) | 1.5 " | 1.5 " | 1.25 " | 1 / 2-13 | ₩ 277,497 | |
A | 26080 | 1 / 2 " | 12000의 파운드 | 클램프 (나이프 엣지) | 1.5 " | 1.5 " | 1.25 " | 1 / 2-13 | ₩ 263,060 | |
A | 26050 | 1 / 4 " | 3600의 파운드 | 클램프 (나이프 엣지) | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | ₩ 189,087 | |
A | 26060 | 1 / 4 " | 3600의 파운드 | 클램프 (블런트 에지) | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | ₩ 188,842 | |
A | 26065 | 1 / 4 " | 950의 파운드 | 클램프 (Brass Blunt Edge) | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | ₩ 189,367 | |
A | 56015 | 2.5mm | 875 N | 클램프 (Brass Blunt Edge) | 9.52mm | 9.52mm | 8mm | M2.5 | ₩ 177,817 | |
A | 56000 | 2.5mm | 2800 N | 클램프 (나이프 엣지) | 9.52mm | 9.52mm | 8mm | M2.5 | ₩ 179,497 | |
A | 56010 | 2.5mm | 2800 N | 클램프 (블런트 에지) | 9.52mm | 9.52mm | 8mm | M2.5 | ₩ 180,985 | |
A | 26075 | 3 / 8 " | 6000의 파운드 | 클램프 (블런트 에지) | 1" | 1" | 1" | 3 / 8-16 | ₩ 199,692 | |
A | 26070 | 3 / 8 " | 6000의 파운드 | 클램프 (나이프 엣지) | 1" | 1" | 1" | 3 / 8-16 | ₩ 201,757 | |
A | 56030 | 4mm | 6600 N | 클램프 (블런트 에지) | 12.70mm | 12.7mm | 12mm | M4 | ₩ 200,112 | |
A | 56020 | 4mm | 6600 N | 클램프 (나이프 엣지) | 12.70mm | 12.7mm | 12mm | M4 | ₩ 197,854 | |
A | 56040 | 4mm | 1750 N | 클램프 (Brass Blunt Edge) | 12.70mm | 12.7mm | 12mm | M4 | ₩ 192,237 | |
A | 56050 | 6mm | 16000 N | 클램프 (나이프 엣지) | 19.05mm | 19.05mm | 16mm | M6 | ₩ 187,267 | |
A | 56060 | 6mm | 16000 N | 클램프 (블런트 에지) | 19.05mm | 19.05mm | 16mm | M6 | ₩ 187,652 | |
A | 56065 | 6mm | 4200 N | 클램프 (Brass Blunt Edge) | 19.05mm | 19.05mm | 16mm | M6 | ₩ 186,550 | |
A | 26000 | 7 / 64 " | 650의 파운드 | 클램프 (나이프 엣지) | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 4-40 | ₩ 171,482 | |
A | 26015 | 7 / 64 " | 200의 파운드 | 클램프 (Brass Blunt Edge) | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 4-40 | ₩ 182,595 | |
A | 26010 | 7 / 64 " | 650의 파운드 | 클램프 (블런트 에지) | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 4-40 | ₩ 182,857 | |
A | 56070 | 10mm | 26000 N | 클램프 (나이프 엣지) | 25.40mm | 25.4mm | 25mm | M10 | ₩ 209,825 | |
A | 56075 | 10mm | 26000 N | 클램프 (블런트 에지) | 25.40mm | 25.4mm | 25mm | M10 | ₩ 211,854 | |
A | 26040 | 11 / 64 " | 400의 파운드 | 클램프 (Brass Blunt Edge) | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 8-32 | ₩ 191,887 | |
A | 26030 | 11 / 64 " | 1500의 파운드 | 클램프 (블런트 에지) | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 8-32 | ₩ 190,032 | |
A | 26020 | 11 / 64 " | 1500의 파운드 | 클램프 (나이프 엣지) | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 8-32 | ₩ 186,917 | |
A | 56080 | 12mm | 50000 N | 클램프 (나이프 엣지) | 38.10mm | 38.1mm | 30mm | M12 | ₩ 258,387 | |
A | 56085 | 12mm | 50000 N | 클램프 (블런트 에지) | 38.10mm | 38.1mm | 30mm | M12 | ₩ 253,225 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 그리스 건 액세서리
- 센터 펀치
- 패널 고정 클립
- 트레일러 히치 및 스텝 범퍼 히치
- 소방 호스 릴 및 보관 랙
- 용접 테이블 및 액세서리
- HVAC 제어 장치
- 고정용공구
- 작업대
- 파워 가위
- GRAINGER 소켓
- APPLETON ELECTRIC AE 시리즈 볼트 회로 차단기 및 인클로저
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 5-1/4인치
- 3M 자동 어둡게 필터, 블루투스 사용
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 게이지, 2 7/8-8 스레드
- EATON VCP-WR 유형 저전압 계전기
- SECURALL PRODUCTS B2400 시리즈 위험물 드럼 보관함
- APPROVED VENDOR 확장
- VESTIL PM4 시리즈 모든 기능을 갖춘 팔레트 트럭
- WEG ESWF 시리즈 조합 스타터