그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클램프 (Brass Blunt Edge) |
지름 | 4mm |
힘 | 1750 N |
자재 | 공구강 |
전반적인 깊이 | 12.70mm |
전체 폭 | 12.7mm |
나사 길이 | 12mm |
스레드 크기 | M4 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 힘 | 항목 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26000 | 7 / 64 " | 650의 파운드 | 클램프 (나이프 엣지) | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 4-40 | ₩ 191,432 | |
26010 | 7 / 64 " | 650의 파운드 | 클램프 (블런트 에지) | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 4-40 | ₩ 191,012 | |
26015 | 7 / 64 " | 200의 파운드 | 클램프 (Brass Blunt Edge) | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 4-40 | ₩ 192,045 | |
26020 | 11 / 64 " | 1500의 파운드 | 클램프 (나이프 엣지) | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 8-32 | ₩ 201,967 | |
26030 | 11 / 64 " | 1500의 파운드 | 클램프 (블런트 에지) | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 8-32 | ₩ 199,552 | |
26040 | 11 / 64 " | 400의 파운드 | 클램프 (Brass Blunt Edge) | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 8-32 | ₩ 199,675 | |
26050 | 1 / 4 " | 3600의 파운드 | 클램프 (나이프 엣지) | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | ₩ 195,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.