APPLETON ELECTRIC AE 시리즈 볼트형 회로 차단기 및 인클로저
필터
회로 차단기 유형 : ㅁㄴㅇㄹ , DC 전압 정격: 125 / 250 VDC , 인클로저 등급: NEMA 4, 4X, 7BCD, 9EFG , 하우징 재질: 구리 무료 알루미늄 , 재료: 구리 무료 알루미늄 , 극 수: 2 , 안전 등급: 클래스 I, 디비전 I 및 2, 그룹 B, C, D; 클래스 II, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 클래스 III , 스위치 유형: 교환 불가 여행 , 터미널 연결: 박스 러그 , 유형: 위험한 위치, 방폭, 방진, 방수
스타일 | 모델 | 프레임 크기 | AC 전압 등급 | 240VAC에서 AIR | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 아울렛 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AEBB12260C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 5,075,035 | |
A | AEBB12270C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 5,075,035 | |
A | AEBB12290C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 5,075,035 | |
A | AEBB12280C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 5,075,035 | |
A | AEBB12210C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 240 VAC | ₩ 5,075,035 | |
A | AEEB22622C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 15,971,392 | |
A | AEEB22620C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 15,971,392 | |
A | AEFB22625C | JD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 21,792,750 | |
A | AEEB22617C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 15,971,392 | |
A | AEEB22612C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 15,971,392 | |
A | AEEB22610C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 1/0AWG | 14 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 15,971,392 | |
B | AEFB42630C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 23,349,357 | |
B | AEFB42640C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 24,522,155 | |
B | AEFB42635C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 23,349,357 | |
B | AEDB62660C | LD | 600 VAC | 65k | 37.88 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 35,034,685 | |
B | AEDB62645C | LD | 600 VAC | 65k | 37.88 " | 350kcmil | 4 AWG | 2 | 600 VAC | ₩ 35,034,685 | |
B | AELB82630C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88 " | 350kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | ₩ 45,525,917 | |
B | AELB82670C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88 " | 350kcmil | 4 AWG | 4 | 600 VAC | ₩ 45,525,917 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 엔지니어 / 드릴링 / 대장장이 망치
- 검사 서비스 도어
- 카펫 / 러그 / 매트 액세서리
- 카펫 압정 스트립 및 테두리 바
- 공기 및 물 애프터 쿨러
- 욕조 / 수도꼭지
- 도크 장비
- 측정 장비
- 후크
- 실험실 진단
- WESTWARD 그리스 커플러
- WHEATON 오토샘플러 바이알
- PLASTIC SUPPLY 플랜지 합성 수지
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플로어 박스 커버, 직사각형
- WESTWARD 용접봉 Ercusi-a
- MOODY TOOL ESD 정밀 슬롯 드라이버
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 USB 쿼드 충전기
- SECURALL PRODUCTS M400 시리즈 Type 2 폭발성 탄창 캐비닛
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 원피스 스플릿 316 스테인리스 스틸 샤프트 칼라
- ELDON JAMES 팔꿈치