KIPP M5 나사산 크기 SS 조절 식 핸들
필터
마침 : 매트 , 손잡이 유형: 조정 가능한 핸들 , 재료: 스테인리스 강 , 전체 길이: 1.85 " , 실 크기: M5
스타일 | 모델 | 높이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | K0124.105 | 1.22 " | - | 내부 실 | ₩ 90,597 | |
B | K0124.105X15 | 1.81 " | 0.59 " | 외부 스레드 | ₩ 93,082 | |
B | K0124.105X20 | 2.01 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 94,622 | |
B | K0124.105X25 | 2.2 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 95,147 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 전기 히터
- 래치
- 에어로졸 캔 폐기 / 캔 재활용 시스템
- 휠 토크 소켓
- 방울 천
- 스위치
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 가스 용접 장비
- 가전 제품
- 걸레/물티슈
- VNE STAINLESS 돔 캡
- TOUGH GUY 계약자 빗자루
- TEMPCO 연선 KX 써모 커플 와이어
- WHEATON 오토샘플러 바이알
- BRANSON 솔리드 트레이
- HOFFMAN 내진 프리 스탠드 캐비닛
- HOFFMAN Proline 시리즈 19, 23인치 랙 앵글
- WATTS 집 전체 제거 시스템
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/8-20 Un
- ALL GEAR 로켓 라인 수목 재배자 클라이밍 라인