PARKER 산업용 황동 볼 밸브, V500 시리즈
스타일 | 모델 | 최대 작동 압력 | 최대 일의 압박감 | 포트 | 스타일 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VVP500P-6 | 17 바 | 250 PSI | 3 / 8 " | 여성에서 여성으로 | 3 / 8 " | ₩ 77,980 | RFQ
|
B | V520P-32 | 41 바 | 650 PSI | 2" | 여성 경제 | 2" | ₩ 241,052 | RFQ
|
산업용 황동 볼 밸브, V500 시리즈
Parker V500 시리즈 볼 밸브는 유체 흐름을 한 방향으로 조절하도록 설계되었습니다. 크롬 도금 황동 본체는 내구성과 내식성을 제공합니다. 이 밸브는 밸브를 열고 닫는 나일론으로 덮인 강철 레버 핸들과 누수 방지 작동을 보장하는 PTFE 시트 및 씰이 특징입니다. 이 산업용 볼 밸브에는 암-암 연결을 위한 NPT 나사산이 있습니다. 250 및 650 PSI 작동 압력 등급으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 도관 벤더
- 조명 조광기
- 구형로드 엔드
- 무선 리베 터
- 에어 컨디셔너
- 클램프
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 마킹 도구
- 도어 및 도어 프레임
- JANCY 환형 커터 세트 M42
- LAB SAFETY SUPPLY 정 성적 필터
- ADVANCE TABCO 장비 스탠드의 절단면
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 조립 피팅 15 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- EATON 헤비 듀티 DC 분리
- EATON E22 시리즈 푸시 버튼 LED
- EATON 라이트 유닛을 나타내는 10250T 프레스 테스트
- ALL GEAR 프로 포스 하이 테나시티 불 로프
- ANSELL 80-813 Activarmr 화염 방지 장갑
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MSFS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기