항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | NPT, 직선 나사 솔더 |
처리 | 스틸 레버 |
최대 작동 압력 | 41 바 |
맥스. 작동 온도. | 176도 C |
최대 일의 압박감 | 650 PSI |
최소 작동 온도. | -17도 C |
설치 | 인라인 |
포트 | 2" |
시트 재질 | PTFE |
셰이프 | 인라인 |
줄기 재질 | 크롬 도금 황동 |
스타일 | 여성 경제 |
스레드 크기 | 2" |
나사 유형 | NPT |
밸브 재질 | 황동 |
프로덕트 | 모델 | 최대 작동 압력 | 최대 일의 압박감 | 포트 | 스타일 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVP500P-6 | 17 바 | 250 PSI | 3 / 8 " | 여성에서 여성으로 | 3 / 8 " | ₩ 77,980 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.