휠 초크
휠 초크는 차량의 휠에 고정되어 고정된 위치를 유지하고 원치 않는 우발적인 움직임을 방지합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드에서 이러한 초크를 제공합니다. ...자세히 보기
ERGO 시리즈 Ergo 핸들 휠 초크
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FAB-11-에르고 | ₩162,069 | ||||||
B | ORWC-8-ERGO | ₩114,443 | ||||||
C | FAB-10-에르고 | ₩194,498 | ||||||
D | RWC-8-ERGO | ₩129,639 | ||||||
E | LWC-14M-ERGO | ₩154,585 | RFQ |
LWS 시리즈 고무 바퀴 초크
RC 시리즈 마그네틱 레일 카 휠 초크
RWC 시리즈 고무 바퀴 초크
URWC 시리즈 우레탄 휠 초크
Vestil URWC 시리즈 휠 초크는 주차 중에 차량이 의도치 않게 움직이는 것을 방지합니다. 이는 차량을 싣거나 내리거나 작업할 때 안전을 강화하기 위해 산업, 상업 및 자동차 환경에서 일반적으로 사용됩니다. 폴리우레탄 소재로 제작되어 단열성과 충격흡수가 뛰어납니다. 이 휠 초크는 탁월한 안정성을 제공하는 기본 베이스를 갖추고 있어 의도하지 않은 구르거나 변속되는 것을 방지합니다. 손잡이가 통합되어 있어 쉽게 운반할 수 있고 다른 영역으로 빠르게 이동할 수 있습니다. 이 휠 초크에는 미리 뚫린 장착 구멍이 있어 특정 위치에 안전하게 부착할 수 있습니다.
Vestil URWC 시리즈 휠 초크는 주차 중에 차량이 의도치 않게 움직이는 것을 방지합니다. 이는 차량을 싣거나 내리거나 작업할 때 안전을 강화하기 위해 산업, 상업 및 자동차 환경에서 일반적으로 사용됩니다. 폴리우레탄 소재로 제작되어 단열성과 충격흡수가 뛰어납니다. 이 휠 초크는 탁월한 안정성을 제공하는 기본 베이스를 갖추고 있어 의도하지 않은 구르거나 변속되는 것을 방지합니다. 손잡이가 통합되어 있어 쉽게 운반할 수 있고 다른 영역으로 빠르게 이동할 수 있습니다. 이 휠 초크에는 미리 뚫린 장착 구멍이 있어 특정 위치에 안전하게 부착할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | URWC-25 | ₩408,418 | ||||||
B | URWC-8 | ₩76,338 | ||||||
C | URWC-SW-15 | ₩79,901 | RFQ | |||||
D | URWC-SW-2 | ₩55,185 | RFQ | |||||
E | URWC-2 | ₩51,367 | ||||||
F | URWC-25-SS | ₩553,585 | ||||||
G | URWC-15 | ₩87,538 | ||||||
H | URWC-35 | ₩477,043 | ||||||
I | URWC-45 | ₩744,265 | ||||||
J | URWC-8-HDL | ₩82,040 | ||||||
K | URWC-SH-15 | ₩83,745 | RFQ |
SRC 시리즈 범용 강철 레일 초크
PWC 시리즈 플라스틱 휠 초크
Vestil PWC 시리즈 플라스틱 휠 초크는 차량, 트레일러 또는 장비의 우발적인 움직임을 방지하는 데 사용되는 안전 장치입니다. 이 제품은 적재, 하역 또는 유지 관리 작업 중에 차량을 안정화해야 하는 운송, 건설 및 창고 환경에서 사용됩니다. 이러한 휠 초크는 경사면이나 고르지 않은 표면에서 안정적인 고정 기능을 제공하여 롤백, 미끄러짐 및 잠재적인 사고 위험을 최소화합니다. 이 초크는 내구성을 보장하기 위해 햇빛, 기름, 염분 및 화학 물질에 저항하는 플라스틱/폴리프로필렌/재활용 플라스틱 HDPE를 특징으로 합니다. 쉽게 이동할 수 있도록 손잡이가 성형되어 있습니다. 선택한 모델에는 양쪽에 45도와 60도의 두 가지 각도에 대한 이중 경사 디자인이 있어 초크가 다양한 휠 유형이나 경사 각도에 적응하여 다양한 표면에서 강력한 그립을 제공할 수 있습니다.
Vestil PWC 시리즈 플라스틱 휠 초크는 차량, 트레일러 또는 장비의 우발적인 움직임을 방지하는 데 사용되는 안전 장치입니다. 이 제품은 적재, 하역 또는 유지 관리 작업 중에 차량을 안정화해야 하는 운송, 건설 및 창고 환경에서 사용됩니다. 이러한 휠 초크는 경사면이나 고르지 않은 표면에서 안정적인 고정 기능을 제공하여 롤백, 미끄러짐 및 잠재적인 사고 위험을 최소화합니다. 이 초크는 내구성을 보장하기 위해 햇빛, 기름, 염분 및 화학 물질에 저항하는 플라스틱/폴리프로필렌/재활용 플라스틱 HDPE를 특징으로 합니다. 쉽게 이동할 수 있도록 손잡이가 성형되어 있습니다. 선택한 모델에는 양쪽에 45도와 60도의 두 가지 각도에 대한 이중 경사 디자인이 있어 초크가 다양한 휠 유형이나 경사 각도에 적응하여 다양한 표면에서 강력한 그립을 제공할 수 있습니다.
AC 시리즈 고무 바퀴 초크
EX 시리즈 고무 휠 초크
FAB 시리즈 성형 강철 휠 초크
EALUM 시리즈 알루미늄 휠 초크
스타일 | 모델 | 휠 초크 길이 | 색상 | 핸들 포함 | 휠 초크 무게 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 휠 초크 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EALUM-7-HNDG | ₩165,836 | |||||||||
B | 에룸-7 | ₩114,494 | |||||||||
C | 알룸옐 | ₩124,014 | |||||||||
D | EALUM-7-H | ₩211,679 | |||||||||
E | EALUM-7-HS | ₩356,898 |
휠 초크
철도 차량 바퀴 굄목
철도 차량 바퀴 초크는 유지 보수 중에 철도 차량이 선로에서 미끄러지는 것을 방지하도록 설계되었습니다(작은 돌풍에도 철도 차량이 굴러갈 수 있음). 이 초크는 노란색 마감 처리된 견고한 강철 구조와 유지 관리 요구 사항을 나타내는 경고 플래그(일부 모델)가 특징입니다. 선택한 모델은 체인이나 로프로 두 배로 묶어 초크를 함께 유지할 수도 있습니다. 이 OSHA 규정 레일카 휠 초크는 41인치 및 12.5인치 깊이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
철도 차량 바퀴 초크는 유지 보수 중에 철도 차량이 선로에서 미끄러지는 것을 방지하도록 설계되었습니다(작은 돌풍에도 철도 차량이 굴러갈 수 있음). 이 초크는 노란색 마감 처리된 견고한 강철 구조와 유지 관리 요구 사항을 나타내는 경고 플래그(일부 모델)가 특징입니다. 선택한 모델은 체인이나 로프로 두 배로 묶어 초크를 함께 유지할 수도 있습니다. 이 OSHA 규정 레일카 휠 초크는 41인치 및 12.5인치 깊이 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
휠 초크
스타일 | 모델 | 항목 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EAC45Y- 글로우 | ₩595,636 | |||||
A | EAC16Y- 글로우 | ₩269,818 | |||||
B | EAC45B- 글로우 | ₩595,636 | |||||
B | EAC24B- 글로우 | ₩361,454 | |||||
C | EAC16O- 글로우 | ₩269,818 | |||||
B | EAC16B- 글로우 | ₩269,818 | |||||
C | EAC45O- 글로우 | ₩595,636 | |||||
A | EAC24Y- 글로우 | ₩361,454 | |||||
C | EAC24O- 글로우 | ₩361,454 | |||||
D | EWC5-Y-1 | - | RFQ | ||||
E | EWC5-O-1 | - | RFQ | ||||
F | EWC5-B-1 | - | RFQ | ||||
G | EWC5-R-1 | - | RFQ | ||||
D | EWC6H-O | ₩57,145 | |||||
H | EWC6-노란색 | - | RFQ | ||||
I | EWC7 | - | RFQ | ||||
D | EWC7H-O | ₩75,981 | |||||
D | EWC7H-B | ₩75,981 | |||||
D | EWC6H-B | ₩57,145 | |||||
J | EWC6-B | - | RFQ |
휠 꽉
스타일 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 항목 | 자재 | 표면 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22XW88 | ₩53,637 | ||||||||
B | 1굴2 | ₩52,097 | ||||||||
C | 22XW72 | ₩41,720 | ||||||||
D | 22XW74 | ₩46,777 | ||||||||
E | 1국4 | ₩14,297 | ||||||||
F | 22XW75 | ₩73,745 | ||||||||
G | 22XW85 | ₩19,722 | ||||||||
E | 1국6 | ₩31,482 | ||||||||
H | 3KR79 | ₩57,487 | ||||||||
I | 22XW86 | ₩24,815 | ||||||||
J | 22XW84 | ₩55,982 | ||||||||
K | 22XW82 | ₩35,717 | ||||||||
L | 22XW81 | ₩43,522 | ||||||||
M | 22XW79 | ₩95,812 | ||||||||
N | 22XW78 | ₩31,097 | ||||||||
O | 1굴4 | ₩73,797 | ||||||||
P | 22XW73 | ₩50,347 | ||||||||
Q | 22XW80 | ₩237,160 | ||||||||
E | 1국5 | ₩16,292 | ||||||||
R | 22XW83 | ₩27,387 | ||||||||
S | 19P550 | ₩216,842 | ||||||||
T | 2A092 | ₩59,342 | ||||||||
U | 19P546 | ₩35,017 | ||||||||
V | 22XW77 | ₩54,897 | ||||||||
W | 1굴1 | ₩59,500 |
휠 꽉
스타일 | 모델 | 색상 | 깊이 | 높이 | 항목 | 표면 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AC6820-LR-RP | ₩774,637 | |||||||
A | AC6856-LR-RP | ₩1,791,282 | |||||||
B | AC4614-LR | ₩266,035 | |||||||
C | AC6820-LR | ₩519,050 | |||||||
D | AC201 | ₩156,520 | |||||||
E | AC4614-LR-RP | ₩594,737 | |||||||
F | UC1500-4.5 | ₩125,107 | |||||||
G | UC1700 | ₩89,092 | |||||||
H | AT3512-AC-Y | ₩555,905 | |||||||
I | MC3012 | ₩1,370,162 | |||||||
J | MC3010 | ₩1,136,222 | |||||||
H | AT3512-RP-Y | ₩548,362 | |||||||
H | AT3514-RP-Y | ₩806,435 | |||||||
K | MC3009 | ₩785,050 | |||||||
L | MC3011 | ₩1,451,135 | |||||||
H | AT3514-AC-Y | ₩865,217 |
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CUCS0002OR | ₩51,290 | RFQ | |
A | CMCS0002YL | ₩362,090 | RFQ | |
A | CMCS0003YL | ₩474,833 | RFQ | |
A | CUCS0003OR | ₩215,701 | RFQ | |
A | CMCS003200 | ₩528,818 | RFQ |
휠 꽉
스틸 휠 초크
휠 초크
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 항목 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UC1600 | ₩173,127 | 1 | ||||
B | RC5515-P | ₩298,620 | 1 | ||||
C | RC815-U | ₩88,655 | 1 | ||||
D | CH4121-12 | ₩37,922 | 1 | ||||
E | RC5512-SU | ₩133,420 | 1 | ||||
B | RC5524-PU | ₩417,637 | 1 | ||||
E | RC5521-S | ₩219,065 | 1 | ||||
F | CH4121-8-CH3 | ₩208,057 | 1 | ||||
D | CH4121-8 | ₩77,927 | 1 | ||||
F | CH4121-12-CH3 | ₩250,810 | 1 | ||||
G | RC5510-PU | ₩217,192 | 2 | ||||
H | UC1400-6-P | ₩396,322 | 2 | ||||
I | UC1400-4.5 | ₩167,492 | 1 | ||||
E | RC5518-S | ₩200,060 | 1 | ||||
B | RC5521-P | ₩399,367 | 1 | ||||
J | UC1400-6 | ₩202,685 | 1 | ||||
K | UC1210 | ₩627,147 | 1 | ||||
L | UCTS003 | ₩88,077 | 1 | ||||
F | CH4121-20-CH3 | ₩263,375 | 2 | ||||
M | UC1400-4.5-P | ₩317,940 | 1 | ||||
N | UC1600-P | ₩254,520 | 1 | ||||
B | RC5518-P | ₩361,252 | 1 | ||||
O | UC1500-6 | ₩163,327 | 1 | ||||
F | CH4121-8-CH5 | ₩226,940 | 2 | ||||
E | RC5524-SU | ₩212,922 | 1 |
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CUCS0001OR | ₩69,230 | RFQ | |
A | CUCS0004OR | ₩109,760 | RFQ | |
A | CMCS0005YL | ₩529,136 | RFQ | |
A | CMCS0006OR | ₩415,520 | RFQ | |
A | CMCS0004YL | ₩652,909 | RFQ |
휠 초크
도크 휠 초크는 고정된 위치에 유지하고 원치 않는 우발적인 움직임을 방지하기 위해 차량의 바퀴에 부착된 견고한 재료의 쐐기입니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드에서 이러한 초크를 제공합니다. Vestil, 지코, 체커 및 엘라스코 제품. 그들은 또한 도로에서 차량 속도를 억제하고 운전자가 인명과 재산을 보호하면서 위험한 지역에서 미끄러짐을 방지하고 제어할 수 있도록 도와줍니다. 이 과속 방지턱에는 핸들과 경고 플래그(일부 모델 포함)가 있어 휴대가 간편하고 유지 관리 요구 사항을 각각 표시합니다. 일부 모델에는 체인 또는 스루홀이 있어 체인을 쉽게 부착하여 초크를 정렬할 수 있으며 재활용 플라스틱 또는 내마모성 및 내화학성이 있는 성형 고무와 같은 다양한 재료로 제공됩니다.
자주하는 질문
휠 초크는 무엇으로 만들어지나요?
휠 초크는 일반적으로 금속, 플라스틱 또는 고무로 만들어집니다. 금속 초크는 내구성과 손상 저항성이 더 높지만 무겁고 움직이기 어려울 수 있습니다. 반면에 고무 또는 플라스틱 휠 초크는 더 가볍고 다루기 쉬우면서도 손상에 강합니다.
차량에 적합한 휠 초크를 선택하는 방법은 무엇입니까?
휠 초크의 크기는 차량의 크기 및 중량 등급에 따라 다릅니다. 사용자는 적절한 지지력과 안정성을 제공할 수 있을 만큼 충분히 크지만 취급하거나 보관하기에 너무 크지 않은 적합한 휠 초크를 선택해야 합니다. 일반적으로 선택한 휠 초크는 휠/타이어의 너비보다 약간 커야 합니다.
휠 초크를 청소하고 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
휠 초크는 젖은 천이나 스폰지로 닦아내면 쉽게 청소할 수 있습니다. 사용자는 잘 지워지지 않는 먼지나 때를 제거하기 위해 순한 세제나 비누를 사용할 수 있지만 연마성 세제나 독한 화학 물질의 사용은 피해야 합니다. 휠 초크는 비상 시 신속하게 사용할 수 있도록 쉽게 접근할 수 있는 곳에 보관해야 합니다. 보관 위치는 차갑고 깨끗하며 건조해야 바퀴 초크의 표면이 갈라지거나 색이 바래는 것을 방지할 수 있습니다. 선택한 휠 초크는 외관과 내구성을 유지하기 위해 주기적인 재마감 또는 페인팅이 필요할 수 있습니다.
더 알아보기
- 교체용부품
- 브레이스 및 브라켓
- 고정용공구
- 온도 제어
- 호스 턱받이 및 소화전
- 에어건
- 휴대용 페인트 분무기
- 파이프 동결 및 파이프 해동 장치
- 십자형 회전식 문
- 용접 청소 시스템 액세서리
- NORTON ABRASIVES 샌딩 스폰지
- MOON AMERICAN 소방 호스 커버
- HONEYWELL 페이스피스 호기 밸브
- EDWARDS SIGNALING 48 시리즈 할로겐 교체 램프
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 2 1/4-12 Un
- ANVIL 안장 지지대
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 니플, 직경 6인치, 나사산 한쪽 끝
- EATON XT 시리즈 IEC 미니 접촉기
- LOVEJOY 커버 하드웨어, 가로 스타일, 임페리얼
- TENSABARRIER 가방