ALLEGRO SAFETY 원심 고출력 송풍기
스타일 | 모델 | 코드 길이 | 현재 그린 | 그릴 마감 | 길이 | 최대 덕트 임시 직원. | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9504-50 | 6 피트 | 10.8/5.4A | 블랙 파우더 코팅 | 16 1 / 2 " | 180 ° F | 115/230V AC | ₩ 2,168,145 | |
A | 9504-50E | 6.5 피트 | 6A | 아연 도금 | 16 " | 150 ° F | 220V 교류 | ₩ 2,946,363 |
원심 고출력 송풍기
Allegro 원심 고출력 송풍기는 빠른 퍼지 시간이 필요한 좁은 공간 환경에 이상적입니다. 내구성을 위한 튼튼하면서도 가벼운 폴리에틸렌 하우징과 안정성을 위한 다리가 있는 금속 베이스가 특징입니다. 이 CSA 인증 송풍기는 8개의 16인치 포트와 통합되어 연기 추출 또는 양의 환기를 제공하고 내장형 운반 손잡이로 원활한 휴대가 가능합니다. 변형은 16.5 및 XNUMX인치 길이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 반사 테이프 및 스티커
- 기계식 커넥터
- 디스크 자물쇠
- 로타리 스크류 공기 압축기
- 프로펠러
- 에어 컨디셔너
- 잠금장치
- 콘크리트 공사
- 작업복
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- WM CASTER 레벨링 마운트
- APPROVED VENDOR 스프링 래치
- TE-CO 스프링 플런저, 헤비, 스테인리스 스틸
- PARKER 4000 시리즈, 공압 모듈 식 FRL 액세서리
- COOPER B-LINE B283 시리즈 채널 엔드 캡
- DICKSON 4인치 차트
- MARTIN SPROCKET 복식 테이퍼 부시형 메트릭 롤러 체인 스프로킷 06B-2 체인 번호
- CAMPBELL 데코레이터 체인
- ALLEGRO SAFETY 이코노미 Hi-Viz 등받이
- BROWNING N 유형 빠른 분리 부싱