WM CASTER Leveling Mounts
필터
구성: 강철 , 마치다: 니켈 , 레벨링 마운트 유형: 진동 방지
스타일 | 모델 | 기본 Dia. | 볼트 길이 | 높이 | 부하 용량 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WMT140-100 | 5.5 " | 4" | 5 55 / 64 " | 6700의 파운드 | M16 | ₩ 386,225 | |
B | WMR160-100 | 6-19 / 64 " | 4" | 5.625 " | 6700의 파운드 | M16 | ₩ 182,892 | |
C | WMRH160-87 | 6-19 / 64 " | 3 27 / 64 " | 6 7 / 64 " | 6700의 파운드 | M16 | ₩ 397,267 | |
D | WMT190-100 | 7.5 " | 4" | 6 9 / 64 " | 8900의 파운드 | M20 | ₩ 544,442 | |
E | WMR220-100 | 8-21 / 32 " | 4" | 6" | 8900의 파운드 | M20 | ₩ 258,895 | |
C | WMRH220-93 | 8-21 / 32 " | 3 21 / 32 " | 6.75 " | 8900의 파운드 | M20 | ₩ 544,442 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유출 방지 플랫폼 및 팔레트 경사로
- 트위스트 잠금 커넥터
- 창 잠금 및 하드웨어
- 장착되지 않은 선형 베어링
- 플로트 밸브 액세서리
- 보관함/용기
- 기계 유체
- 발전기
- 달아서 달아서 장비
- 중앙 장비
- DELHI 휴대용 유틸리티 팬
- JOHN GUEST 여성 어댑터
- DAYTON 감속기, 간접 구동, 병렬/인라인
- MICRO 100 V 홈이있는 컷오프 블레이드
- KEO 60도 카운터싱크 앵글 벨형 싱글 엔드 드릴 HSS
- VESTIL BOLA 시리즈 건축 볼라드
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1-12 Unf Lh
- ALL GEAR 리깅 로프
- REMCO 12인치 스플릿 브리슬 앵글 빗자루
- TRI-ARC U-Design 크로스오버 표준 각도 베이스 사다리, 90도 경사