그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레벨링 마운트 |
Base | 고무 |
기본 Dia. | 8-21 / 32 " |
볼트 길이 | 3 21 / 32 " |
건설 | 강철 |
마감재 | 니켈 |
높이 | 6.75 " |
레벨링 마운트 유형 | 진동 방지 |
부하 용량 | 8900의 파운드 |
스레드 크기 | M20 |
선박 중량 (kg) | 3.08 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8429521020 |
프로덕트 | 모델 | 기본 Dia. | 볼트 길이 | 높이 | 부하 용량 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMR160-100 | 6-19 / 64 " | 4" | 5.625 " | 6700의 파운드 | M16 | ₩ 182,892 | ||
WMR220-100 | 8-21 / 32 " | 4" | 6" | 8900의 파운드 | M20 | ₩ 258,895 | ||
WMRH160-87 | 6-19 / 64 " | 3 27 / 64 " | 6 7 / 64 " | 6700의 파운드 | M16 | ₩ 397,267 | ||
WMT140-100 | 5.5 " | 4" | 5 55 / 64 " | 6700의 파운드 | M16 | ₩ 386,225 | ||
WMT190-100 | 7.5 " | 4" | 6 9 / 64 " | 8900의 파운드 | M20 | ₩ 544,442 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.