기계식 커넥터
색상으로 구분된 빠른 연결, 남성
오일 세이프 컬러 코드 퀵 커넥트는 보관 및 유통 과정 전반에 걸쳐 윤활유의 순도를 유지하는 데 사용됩니다. 이 수형 커플링은 정확한 식별과 교차 연결 방지를 위해 색상으로 구분되고 키가 있습니다. 양극 산화 처리된 알루미늄으로 만들어졌으며 최대 1000 PSI의 압력을 견딜 수 있습니다. 이 수형 반쪽은 누출 없는 작동을 보장하며 1/2 및 3/4인치 피팅 크기로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 여성 퀵 커넥트 같은 색상과 같은 크기의 수 커플링과 연결하기 위한 것입니다.
오일 세이프 컬러 코드 퀵 커넥트는 보관 및 유통 과정 전반에 걸쳐 윤활유의 순도를 유지하는 데 사용됩니다. 이 수형 커플링은 정확한 식별과 교차 연결 방지를 위해 색상으로 구분되고 키가 있습니다. 양극 산화 처리된 알루미늄으로 만들어졌으며 최대 1000 PSI의 압력을 견딜 수 있습니다. 이 수형 반쪽은 누출 없는 작동을 보장하며 1/2 및 3/4인치 피팅 크기로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 여성 퀵 커넥트 같은 색상과 같은 크기의 수 커플링과 연결하기 위한 것입니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | M12베이지 | ₩162,929 | RFQ | ||
A | M8베이지 | ₩138,568 | RFQ | ||
A | M8블랙 | ₩138,568 | RFQ | ||
A | M12블랙 | ₩162,929 | RFQ | ||
A | M8블루 | ₩138,568 | RFQ | ||
A | M12블루 | ₩162,929 | RFQ | ||
A | M12DRK그린 | ₩162,929 | RFQ | ||
A | M8DRK그린 | ₩138,568 | RFQ | ||
A | 엠8그레이 | ₩138,568 | RFQ | ||
A | 엠12그레이 | ₩162,929 | RFQ | ||
A | M12미드그린 | ₩162,929 | RFQ | ||
A | M8미드그린 | ₩138,568 | RFQ | ||
A | M8오렌지 | ₩138,568 | RFQ | ||
A | M12오렌지 | ₩162,929 | RFQ | ||
A | M8 퍼플 | ₩138,568 | RFQ | ||
A | M12 퍼플 | ₩162,929 | RFQ | ||
A | M8레드 | ₩138,568 | RFQ | ||
A | M12레드 | ₩162,929 | RFQ | ||
A | M8실버 | ₩138,568 | RFQ | ||
A | M12실버 | ₩162,929 | RFQ | ||
A | M12옐로우 | ₩162,929 | RFQ | ||
A | M8옐로우 | ₩138,568 | RFQ |
색상으로 구분된 빠른 연결, 여성
오일 세이프 컬러 코드 퀵 커넥트는 보관 및 유통 과정 전반에 걸쳐 윤활유의 순도를 유지하는 데 사용됩니다. 이 암형 커플링은 정확한 식별과 교차 연결 방지를 위해 색상으로 구분되고 키가 있습니다. 양극 산화 처리된 알루미늄으로 만들어졌으며 최대 1000 PSI의 압력을 견딜 수 있습니다. 이 암형 반쪽은 누출 없는 작동을 보장하며 1/2 및 3/4인치 피팅 크기로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 남성 빠른 연결 같은 색상과 같은 크기의 수 커플링과 연결하기 위한 것입니다.
오일 세이프 컬러 코드 퀵 커넥트는 보관 및 유통 과정 전반에 걸쳐 윤활유의 순도를 유지하는 데 사용됩니다. 이 암형 커플링은 정확한 식별과 교차 연결 방지를 위해 색상으로 구분되고 키가 있습니다. 양극 산화 처리된 알루미늄으로 만들어졌으며 최대 1000 PSI의 압력을 견딜 수 있습니다. 이 암형 반쪽은 누출 없는 작동을 보장하며 1/2 및 3/4인치 피팅 크기로 제공됩니다.
Raptor Supplies 같은 남성 빠른 연결 같은 색상과 같은 크기의 수 커플링과 연결하기 위한 것입니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | F8베이지 | ₩346,201 | RFQ | ||
A | F12베이지 | ₩403,305 | RFQ | ||
A | F12블랙 | ₩403,305 | RFQ | ||
A | F8블랙 | ₩346,201 | RFQ | ||
A | F12블루 | ₩403,305 | RFQ | ||
A | F8블루 | ₩346,201 | RFQ | ||
A | F12DRK그린 | ₩403,305 | RFQ | ||
A | F8DRK그린 | ₩346,201 | RFQ | ||
A | F8그레이 | ₩346,201 | RFQ | ||
A | F12그레이 | ₩403,305 | RFQ | ||
A | F8미드그린 | ₩346,201 | RFQ | ||
A | F21미드그린 | ₩403,305 | RFQ | ||
A | F8오렌지 | ₩346,201 | RFQ | ||
A | F12오렌지 | ₩403,305 | RFQ | ||
A | F8 퍼플 | ₩346,201 | RFQ | ||
A | F12 퍼플 | ₩403,305 | RFQ | ||
A | F8레드 | ₩346,201 | RFQ | ||
A | F12레드 | ₩403,305 | RFQ | ||
A | F8실버 | ₩346,201 | RFQ | ||
A | F12실버 | ₩403,305 | RFQ | ||
A | F8옐로우 | ₩346,201 | RFQ | ||
A | F12옐로우 | ₩403,305 | RFQ |
시리즈 GAR-TC 수관 접지 커넥터
Burndy 시리즈 GAR-TC 송수관 접지 커넥터는 3개의 구멍 압축 단자를 통해 송수관을 접지 클램프에 매끄럽게 연결하고 직접 매설하는 데 사용됩니다. 또한 막대 모양을 보강하거나 구조적 변경을 제공하는 데 사용됩니다. 충격과 진동을 견디고 최대한의 유연성을 제공하기 위해 미리 뚫은 장착 패드가 있습니다. 이 NEC 승인 및 UL 인증 커넥터는 하나의 렌치로 설치할 수 있으며 용접 공정 중 열 발생 감소를 위한 실리콘 브론즈 구조를 특징으로 하여 왜곡을 최소화합니다. 변형은 4, 6, 8, XNUMX인치 길이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 번디도 제공합니다 접지 클램프 주석 도금 구리 합금 구조를 특징으로 합니다.
Burndy 시리즈 GAR-TC 송수관 접지 커넥터는 3개의 구멍 압축 단자를 통해 송수관을 접지 클램프에 매끄럽게 연결하고 직접 매설하는 데 사용됩니다. 또한 막대 모양을 보강하거나 구조적 변경을 제공하는 데 사용됩니다. 충격과 진동을 견디고 최대한의 유연성을 제공하기 위해 미리 뚫은 장착 패드가 있습니다. 이 NEC 승인 및 UL 인증 커넥터는 하나의 렌치로 설치할 수 있으며 용접 공정 중 열 발생 감소를 위한 실리콘 브론즈 구조를 특징으로 하여 왜곡을 최소화합니다. 변형은 4, 6, 8, XNUMX인치 길이로 제공됩니다.
Raptor Supplies 번디도 제공합니다 접지 클램프 주석 도금 구리 합금 구조를 특징으로 합니다.
기계적 접지 및 본딩 커넥터, 구리 합금
Burndy 기계식 접지 커넥터는 접지 전기 설치에 이상적이며 증가된 전류 전위 및 유연성을 위해 최대 2게이지 AWG 도체 크기를 가집니다. 우수한 전기 및 열 전도성을 보장하기 위해 구리 합금 구조를 특징으로 하며 유연한 고무 외장 케이블이 장착되어 있어 전기 제품으로도 잘 작동하고 내마모성을 제공합니다. 변형은 3인치와 5인치 너비로 제공됩니다. Raptor Supplies 번디도 제공합니다 케이블 트레이 접지 클램프 설치 중 회전을 방지하기 위해 골이 있는 목이 있습니다.
Burndy 기계식 접지 커넥터는 접지 전기 설치에 이상적이며 증가된 전류 전위 및 유연성을 위해 최대 2게이지 AWG 도체 크기를 가집니다. 우수한 전기 및 열 전도성을 보장하기 위해 구리 합금 구조를 특징으로 하며 유연한 고무 외장 케이블이 장착되어 있어 전기 제품으로도 잘 작동하고 내마모성을 제공합니다. 변형은 3인치와 5인치 너비로 제공됩니다. Raptor Supplies 번디도 제공합니다 케이블 트레이 접지 클램프 설치 중 회전을 방지하기 위해 골이 있는 목이 있습니다.
소매
멀티 커넥터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | KDM10-07 | ₩136,080 | RFQ |
B | KDMS-04 | ₩4,480 | RFQ |
C | KDM20S-04 | ₩150,780 | RFQ |
D | KDM20S-07 | ₩150,780 | RFQ |
E | KDM20S-08 | ₩150,780 | RFQ |
F | KDMP-07 | ₩3,780 | RFQ |
G | KDMS-01 | ₩4,480 | RFQ |
H | KDMS-03 | ₩4,480 | RFQ |
I | KDMS-06 | ₩4,480 | RFQ |
J | KDM20S-01 | ₩150,780 | RFQ |
K | KDMS-07 | ₩4,480 | RFQ |
L | KDMS-08 | ₩4,480 | RFQ |
M | KDMS-09 | ₩4,480 | RFQ |
N | KDM10-09 | ₩136,080 | RFQ |
O | KDM10P-09 | ₩74,900 | RFQ |
P | KDM10S-09 | ₩74,900 | RFQ |
Q | KDM20-09 | ₩358,959 | RFQ |
R | KDM20S-03 | ₩150,780 | RFQ |
S | KDM20-08 | ₩273,980 | RFQ |
T | KDM10S-01 | ₩74,900 | RFQ |
U | KDM10-08 | ₩136,080 | RFQ |
V | KDM10S-04 | ₩74,900 | RFQ |
W | KDM10S-07 | ₩74,900 | RFQ |
N | KDM10S-N | ₩37,940 | RFQ |
X | KDM10-01 | ₩136,080 | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | 1302260887 | RFQ |
A | 1302260884 | RFQ |
A | 1302260883 | RFQ |
A | 1302260879 | RFQ |
A | 1302260878 | RFQ |
A | 1302262525 | RFQ |
A | 1302260892 | RFQ |
A | 1302263329 | RFQ |
A | 1302263198 | RFQ |
A | 1302261684 | RFQ |
A | 1302260903 | RFQ |
유니온 커넥터
수 커넥터
스타일 | 모델 | Mfr. 시리즈 | 마감재 | 피팅 타입 | 최소 온도 | 콘센트 재료 | 출구 크기 | 외부 Dia. | 입구 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1001B-0402 | ₩22,064 | |||||||||
A | 1001B-0606 | ₩41,916 | |||||||||
A | 1001B-0806 | ₩56,028 | |||||||||
A | 1001B-0808 | ₩60,592 | |||||||||
A | 1001B-0406 | ₩33,964 | |||||||||
A | 1001B-0408 | ₩43,008 | |||||||||
A | 1001B-0602 | ₩43,008 | |||||||||
A | 1001B-0604 | ₩36,792 | |||||||||
A | 1001B-0608 | ₩65,660 | |||||||||
A | 1001B-0404 | ₩24,892 | |||||||||
B | 3501B-0806 | ₩8,512 | |||||||||
C | LF4701-1816 | ₩28,840 | |||||||||
D | LF4701-1412 | ₩16,408 | |||||||||
E | LF4701-1012 | ₩18,676 | |||||||||
F | LF4701-0806 | ₩16,716 | |||||||||
F | LF4701-1008 | ₩13,580 |
멀티 탭 커넥터
절연 커넥터
스타일 | 모델 | 높이 | 최소 전압 | 전체 길이 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BIPC4/06 | RFQ | ||||
B | BIPC350350 | RFQ |
크림핏 시리즈 등자
나라 시리즈 터미널
UC 계열 병렬 클램프 기계식 커넥터
Bartap 시리즈 변전소 커넥터
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | QGFL39B1 | RFQ |
A | QGFL34B1 | RFQ |
A | QGFL31B1T6 | RFQ |
A | QGFL31B1 | RFQ |
A | QGFL29B1T6 | RFQ |
A | QGFL29B1 | RFQ |
A | QGFL26B2T6 | RFQ |
B | QGFL26B2 | RFQ |
A | QGFL26B1 | RFQ |
B | QGFL1CB1 | RFQ |
기계식 커넥터
Unitap 시리즈 UV 정격 멀티 탭 커넥터
GRC 시리즈 접지 로드 클램프
더 알아보기
- 렌치
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 파워 가위
- 스트레이너
- 콘크리트 및 아스팔트
- 클램프
- 쓰레기통 상판
- 이중 바퀴 캐스터
- 접착 앵커
- SPEEDAIRE D 핸들 에어 임팩트 렌치, 220 ~ 1450ft-lb 토크
- VULCAN 하단 콘센트 침수 히터
- SPEEDAIRE 1/2 "250 psi 결합 어셈블리 다목적 에어 호스
- DAYTON 드라이브 패키지가 있는 벨트 드라이브 송풍기, 미조립
- CUSH-A-NATOR 표준 쿠션 클램프
- WARING COMMERCIAL 블렌더 용기
- NOTRAX Gripwalker 젖은 지역 매트
- MARTIN SPROCKET 12중 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 3B-XNUMX 체인 번호
- CHICAGO FAUCETS 듀얼 손목칼 손잡이 XNUMX개 구멍 와이드 스프레드 데크 마운트 다목적 수전
- WARREN-RUPP 유압 장비 부품