DICKSON 4인치 차트
Dickson 4인치 차트는 기록 주기가 4일 또는 7시간인 24인치 온도 차트 레코더용으로 설계되었습니다. 이 차트는 전체 범위의 +/-2% 정확도로 실시간으로 데이터를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 차트 크기 (인치) | 범위 | 녹음 시간 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C026 | 4 | 0 ~ 200 psi | 24의 시간. | 60 | ₩ 113,575 | |
B | C035 | 4 | 0 ~ 150 psi | 7일 | 60 | ₩ 102,900 | |
C | C012 | 4 | 0은 ° F를 100하기 | 7일 | 60 | ₩ 113,575 | |
D | C015 | 4 | 20은 ° F를 120하기 | 24의 시간. | 60 | ₩ 113,575 | |
E | C090 | 4 | 45은 ° F를 90하기 | 24의 시간. | 60 | ₩ 113,575 | |
F | C101 | 4 | 0 ~ 45 | 7일 | 60 | ₩ 114,572 | |
G | C041 | 4 | 0 ~ 60 | 7일 | 60 | ₩ 114,572 | |
H | C056 | 4 | 0 ~ 500 psi | 7일 | 60 | ₩ 113,575 | |
I | C043 | 4 | 0 ~ 600 psi | 7일 | 60 | ₩ 92,050 | |
J | C042 | 4 | 40까지 50 | 7일 | 60 | ₩ 114,572 | |
K | C210 | 4 | -18 ~ 37°C | 7일 | 60 | ₩ 113,575 | |
L | C029 | 4 | 0 ~ 60 | 24의 시간. | 60 | ₩ 113,575 | |
M | C007 | 4 | 120 ~ 240V AC | 7일 | 60 | ₩ 100,642 | |
N | C009 | 4 | 120 ~ 240V AC | 24의 시간. | 60 | ₩ 103,442 | |
O | C011 | 4 | 40까지 50 | 24의 시간. | 60 | ₩ 90,055 | |
P | C025 | 4 | 0 ~ 150 psi | 24의 시간. | 60 | ₩ 100,642 | |
Q | C209 | 4 | -18 ~ 37°C | 24의 시간. | 60 | ₩ 92,050 | |
R | C205 | 4 | -22 ~ 122°F | 24의 시간. | 60 | ₩ 113,575 | |
S | C036 | 4 | 0 ~ 300 | 7일 | 60 | ₩ 98,927 | |
T | C032 | 4 | 0 ~ 250 | 24의 시간. | 60 | ₩ 87,062 | |
U | C070 | 4 | 45은 ° F를 90하기 | 7일 | 60 | ₩ 113,575 | |
V | C091 | 4 | 0 ~ 45 | 24의 시간. | 60 | ₩ 89,565 | |
W | C208 | 4 | 7 ~ 32°C | 7일 | 60 | ₩ 100,642 | |
X | C206 | 4 | -22 ~ 122°F | 7일 | 60 | ₩ 113,575 | |
Y | C028 | 4 | 0 ~ 500 psi | 24의 시간. | 60 | ₩ 97,825 | |
Z | C031 | 4 | 0 ~ 200 | 5의 시간. | 60 | ₩ 98,997 | |
A1 | C177 | 4 | -10 ~ 40°C | 7일 | 60 | ₩ 105,700 | |
B1 | C022 | 4 | 0 ~ 300 psi | 24의 시간. | 60 | ₩ 113,575 | |
C1 | C010 | 4 | 0은 ° F를 100하기 | 24의 시간. | 60 | ₩ 113,575 | |
D1 | C017 | 4 | 20은 ° F를 120하기 | 7일 | 60 | ₩ 113,575 | |
E1 | C040 | 4 | 0 ~ 200 psi | 7일 | 60 | ₩ 113,575 | |
F1 | C180 | 4 | -30 ~ 50°C | 24의 시간. | 60 | ₩ 114,572 | |
G1 | C181 | 4 | -30 ~ 50°C | 7일 | 60 | ₩ 113,575 | |
H1 | C083 | 4 | -50 ~ 50°F/C | 7일 | 60 | ₩ 114,572 | |
I1 | C081 | 4 | 50까지 50 | 24의 시간. | 60 | ₩ 88,725 |
특징
- 일정 시간 동안 캡처된 전체 데이터를 한 눈에 볼 수 있도록 원형 디자인이 특징입니다.
- 60개들이 팩으로 제공되므로 24시간 또는 7일 연속 판독 후 쉽게 교체할 수 있습니다.
호환 액세서리
- 압력 차트 레코더: 이 4인치 차트 레코더는 실시간 데이터를 기록하기 위해 이러한 4인치 차트 용지를 수용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
차트 기록 용지가 회전하지 않을 때 어떻게 해야 합니까?
차트 용지가 제대로 회전하지 않으면 차트 노브를 빠르게 조이고 다시 시도하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 앵글 클램프
- 아이스 메이커
- 스냅 동작 스위치
- 유연한 에어 피팅
- 압력 게이지 사이펀
- 안면보호
- Power Supplies
- 고정용공구
- 스타터 및 접촉기
- 연소 테스트
- WESTWARD 크로스 핀 해머
- OAKTON 탁상용 pH 2700 미터
- NOTRAX Marble Sof-Tyle 970 시리즈, 피로 방지 매트
- HOFFMAN 유형 1 스트레이트 섹션은 플랫 커버 와이어웨이에 놓입니다.
- THOMAS & BETTS TV6 시리즈 링 터미널
- APOLLO VALVES 밸브 시트
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 B 유형 롤러 체인 스프로킷, 25 체인 번호
- AUTONICS 디지털 패널 미터
- TB WOODS 8V 섹션 부싱
- CAIMAN Hi Vis 반사 백 너클 보호 역학 장갑