DICKSON 4인치 압력 차트 레코더
Dickson 압력 차트 레코더는 물과 가스 압력에 대한 영구적인 시각적 기록을 생성합니다. 이 레코더는 바이메탈 센서를 사용하여 지정된 기간 동안 사용자의 모니터링 요구에 맞게 압력 범위를 설정하고 기록합니다.
스타일 | 모델 | 차트 크기 (인치) | 압력 범위 | 녹음 시간 | 정확성 | 전원 공급 장치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PW474 | 4 | 0 ~ 200 psi | 7일 | + / - 2 % | AA 배터리 | ₩ 1,282,680 | |
A | PW479 | 4 | 0 ~ 500 psi | 7일 | + / - 2 % | AA 배터리 | ₩ 1,328,320 | |
A | PW470 | 4 | 0 ~ 100 psi | 7일 | + / - 2 % | AA 배터리 | ₩ 1,278,532 | |
A | PW476 | 4 | 0 ~ 300 psi | 7일 | + / - 2 % | AA 배터리 | ₩ 1,278,532 |
4 인치 압력 차트 레코더
Dickson 4인치 압력 차트 레코더는 가변 압력 데이터의 영구적인 시각적 기록을 생성합니다. 냉장고, 냉동고 및 HVAC 응용 분야에 이상적입니다. 이 차트 레코더는 열악한 실외 환경을 견딜 수 있는 내후성 NEMA 4X 등급 인클로저를 특징으로 합니다. 배터리를 쉽게 교체하고 조립할 수 있는 배터리 홀더가 함께 제공됩니다. 독립형 및 벽 장착형 옵션으로 제공되는 다양한 압력 차트 기록기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- 전체 차트를 한 눈에 볼 수 있는 원형의 컴팩트한 디자인이 특징이며 전체 스케일의 2% 정확도로 가변 압력 범위를 캡처합니다.
- 이 레코더에는 1초의 응답 시간으로 데이터를 기록하기 위한 단일 AA 배터리와 빨간색 펜이 포함되어 있습니다.
- 한 회전을 완료하기 위해 7일 또는 24시간의 시간 프레임 내에 구성된 압력 데이터를 기록할 수 있습니다.
자주하는 질문
Velox PBT 인클로저란 무엇입니까?
Dickson 압력 차트 레코더는 폴리카보네이트 창 도어가 있는 Velox PBT(폴리에틸렌 테레프탈레이트)로 제작되어 구조적 강성 및 내후성/내수성이 향상되었습니다.
원형 차트를 마운트하는 방법?
원형 차트는 최대의 보안 및 지원을 위해 줄기 또는 벽에 장착할 수 있습니다.
Dickson 압력 차트를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
Dickson 압력 차트 레코더는 소스에서 완전한 서면 기록을 제공하며 표준 압력 레코더에 비해 정확도가 더 높습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접기 생성기 액세서리
- Jobber 드릴 비트 세트
- 정전기 방지 장갑
- 체인 링크 게이트 하드웨어
- 적외선 온도계 교정기
- 릴레이
- A / C 냉동
- 보관 및 운송 카트
- 유압 여과기
- 플로트 밸브 및 액세서리
- EXAIR 알루미늄 공기 증폭기 키트
- PROTO 10mm 임팩트 비트
- BINKS 페인트 탱크
- BATTALION 드로우 릴리스 래치
- LUMAPRO 벽 팩
- WOODHEAD 130017 시리즈 현장 부착형 커넥터
- THOMAS & BETTS GR34 시리즈 접지 커넥터
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 조립 피팅 11-1/4 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- DEWALT 항공 캡처
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDVD 이중 감속 감속기