EXAIR 알루미늄 공기 증폭기 키트
스타일 | 모델 | 공기 유입구 | 입구 Dia. | 내부 Dia. | 맥스. dBA | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 120224 | 1 / 2 "NPT | 4.91 " | 3.02 " | 73 | 4.75 " | ₩ 2,090,689 | |
A | 120221 | 1 / 4 "NPT | 1.22 " | 0.840 " | 72 | 2.88 " | ₩ 858,585 | |
A | 120220 | 1 / 8 "NPT | 0.73 " | 0.450 " | 69 | 2.5 " | ₩ 668,482 | |
A | 120222 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | 72 | 2.95 " | ₩ 987,700 |
알루미늄 공기 증폭기 키트
Exair 공기 증폭기 키트는 용접, 부품 청소, 집진 및 열 분배 애플리케이션을 위한 순환 공기, 이동 흄 및 연기에 이상적입니다. 이 키트에는 공기 증폭기, 심 세트, 압력 조절기 및 필터 분리기가 포함됩니다. 알루미늄 공기 증폭기는 압축 공기로 작동하며 내부 장애물을 방지하기 위한 움직이는 부품이 없으므로 공기 흐름 증폭을 제공하고 소음 수준을 최소화합니다. 이 증폭기는 OSHA 소음 및 압력 요구 사항을 준수하며 설치 및 유지 관리가 용이한 소형 설계가 특징입니다. 1/8, 3/8, 1/4 및 1/2인치 NPT 공기 흡입구 증폭기로 제공되는 다양한 공기 증폭기 키트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로드 센터 및 패널 보드
- 위험한 위치 에어컨
- 볼 밸브 연결 어댑터
- 유압 수동 스택 밸브 볼트 키트
- 폴리 프로필렌 튜브
- 압력계/진공계
- 장비
- 낙상방지
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 텀블러 및 미디어
- ELKHART BRASS 소방 호스 로커 러그 어댑터
- INNOVATIVE COMPONENTS 1 / 4-20 스레드 크기 소프트 터치 XNUMX 로브 노브
- GATES 미터법 V- 벨트, 유형 XPZ 1 리브
- DIXON 드레인 플러그
- MERSEN FERRAZ GSC 시리즈 시간 지연 퓨즈
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/8-20 Un
- MARTIN SPROCKET 단일 스톡 보어 A형 롤러 체인 스프로킷, 60 체인 번호
- MARTIN SPROCKET 8V 시리즈 테이퍼 부시형 6홈 하이캡 웨지 스톡 시브
- GROVE GEAR 인라인/동심 감속기 인라인 유성 기어박스