공기 증폭기
앰프
공기 증폭기
Exair 공기 증폭기는 공기 순환, 용접을 위한 이동 흄 및 연기, 부품 청소/냉각, 집진 및 열 분배 응용 분야에 적합합니다. 이 알루미늄/SS 공기 증폭기는 압축 공기에서 작동하며 적용 요구 사항에 따라 공기 흐름 및 힘 출력을 변경하도록 조정할 수 있습니다. 내부 장애물이 없도록 움직이는 부품이 없으므로 기류 증폭을 제공하고 소음 수준을 최소화합니다. 이 증폭기는 OSHA 소음 및 압력 요구 사항을 준수하며 설치 및 유지 관리가 용이하도록 가볍고 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 1/8, 3/8, 1/4 및 1/2인치 NPT 공기 흡입구로 제공되는 다양한 공기 증폭기 중에서 선택하십시오.
Exair 공기 증폭기는 공기 순환, 용접을 위한 이동 흄 및 연기, 부품 청소/냉각, 집진 및 열 분배 응용 분야에 적합합니다. 이 알루미늄/SS 공기 증폭기는 압축 공기에서 작동하며 적용 요구 사항에 따라 공기 흐름 및 힘 출력을 변경하도록 조정할 수 있습니다. 내부 장애물이 없도록 움직이는 부품이 없으므로 기류 증폭을 제공하고 소음 수준을 최소화합니다. 이 증폭기는 OSHA 소음 및 압력 요구 사항을 준수하며 설치 및 유지 관리가 용이하도록 가볍고 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 1/8, 3/8, 1/4 및 1/2인치 NPT 공기 흡입구로 제공되는 다양한 공기 증폭기 중에서 선택하십시오.
알루미늄 공기 증폭기 키트
Exair 공기 증폭기 키트는 용접, 부품 청소, 집진 및 열 분배 애플리케이션을 위한 순환 공기, 이동 흄 및 연기에 이상적입니다. 이 키트에는 공기 증폭기, 심 세트, 압력 조절기 및 필터 분리기가 포함됩니다. 알루미늄 공기 증폭기는 압축 공기로 작동하며 내부 장애물을 방지하기 위한 움직이는 부품이 없으므로 공기 흐름 증폭을 제공하고 소음 수준을 최소화합니다. 이 증폭기는 OSHA 소음 및 압력 요구 사항을 준수하며 설치 및 유지 관리가 용이한 소형 설계가 특징입니다. 1/8, 3/8, 1/4 및 1/2인치 NPT 공기 흡입구 증폭기로 제공되는 다양한 공기 증폭기 키트 중에서 선택하십시오.
Exair 공기 증폭기 키트는 용접, 부품 청소, 집진 및 열 분배 애플리케이션을 위한 순환 공기, 이동 흄 및 연기에 이상적입니다. 이 키트에는 공기 증폭기, 심 세트, 압력 조절기 및 필터 분리기가 포함됩니다. 알루미늄 공기 증폭기는 압축 공기로 작동하며 내부 장애물을 방지하기 위한 움직이는 부품이 없으므로 공기 흐름 증폭을 제공하고 소음 수준을 최소화합니다. 이 증폭기는 OSHA 소음 및 압력 요구 사항을 준수하며 설치 및 유지 관리가 용이한 소형 설계가 특징입니다. 1/8, 3/8, 1/4 및 1/2인치 NPT 공기 흡입구 증폭기로 제공되는 다양한 공기 증폭기 키트 중에서 선택하십시오.
공기 증폭기 키트
Exair 공기 증폭기 키트는 용접, 부품 청소, 집진 및 열 분배 애플리케이션을 위한 순환 공기, 이동 흄 및 연기를 위해 설계되었습니다. 이 키트에는 조정 가능한 공기 증폭기, 심 세트 및 필터가 포함됩니다. 조정 가능한 출력 공기 증폭기는 압축 공기에서 작동하며 내부 장애물을 방지하기 위한 움직이는 부품이 없으므로 공기 흐름 증폭을 제공하고 소음 수준을 최소화합니다. 이 증폭기는 OSHA 소음 및 압력 요구 사항을 준수하며 설치 및 유지 관리가 용이한 소형 설계가 특징입니다. 스테인리스 스틸 및 알루미늄 공기 증폭기 옵션으로 제공되는 광범위한 공기 증폭기 키트 중에서 선택하십시오.
Exair 공기 증폭기 키트는 용접, 부품 청소, 집진 및 열 분배 애플리케이션을 위한 순환 공기, 이동 흄 및 연기를 위해 설계되었습니다. 이 키트에는 조정 가능한 공기 증폭기, 심 세트 및 필터가 포함됩니다. 조정 가능한 출력 공기 증폭기는 압축 공기에서 작동하며 내부 장애물을 방지하기 위한 움직이는 부품이 없으므로 공기 흐름 증폭을 제공하고 소음 수준을 최소화합니다. 이 증폭기는 OSHA 소음 및 압력 요구 사항을 준수하며 설치 및 유지 관리가 용이한 소형 설계가 특징입니다. 스테인리스 스틸 및 알루미늄 공기 증폭기 옵션으로 제공되는 광범위한 공기 증폭기 키트 중에서 선택하십시오.
고효율 공기 증폭기
Exair 공기 증폭기는 공기 순환, 용접을 위한 이동 흄 및 연기, 부품 청소, 집진 및 열 분배 응용 분야에 적합합니다. 이 알루미늄 공기 증폭기는 압축 공기로 작동하며 내부 장애물이 없도록 움직이는 부품이 없으므로 기류 증폭을 제공하고 소음 수준을 최소화합니다. 이 증폭기는 OSHA 소음 및 압력 요구 사항을 준수하며 설치 및 유지 관리가 용이하도록 경량 및 소형 설계가 특징입니다. 1/8, 3/8, 1/4 및 1/2인치 NPT 공기 흡입구로 제공되는 다양한 공기 증폭기 중에서 선택하십시오.
Exair 공기 증폭기는 공기 순환, 용접을 위한 이동 흄 및 연기, 부품 청소, 집진 및 열 분배 응용 분야에 적합합니다. 이 알루미늄 공기 증폭기는 압축 공기로 작동하며 내부 장애물이 없도록 움직이는 부품이 없으므로 기류 증폭을 제공하고 소음 수준을 최소화합니다. 이 증폭기는 OSHA 소음 및 압력 요구 사항을 준수하며 설치 및 유지 관리가 용이하도록 경량 및 소형 설계가 특징입니다. 1/8, 3/8, 1/4 및 1/2인치 NPT 공기 흡입구로 제공되는 다양한 공기 증폭기 중에서 선택하십시오.
앰프
더 알아보기
- 머리보호구
- 벤더
- 제품식별표
- 인간 공학
- 전선
- 폴리 셔 액세서리
- 플런저 펌프 액세서리
- 단조 아이 너트
- 로터리 스위치
- 리드선 테스트
- SMC VALVES PVC 인라인 볼 밸브, FNPT x MNPT
- MILWAUKEE 스퀘어 리 세스 임팩트 인서트 비트
- BUSSMANN BSPH 시리즈 서지 보호 장치
- BANJO FITTINGS 캠 및 홈 개스킷, FKM
- BANJO FITTINGS 전기 볼 밸브
- VULCAN HART 파일럿 튜브 어셈블리
- MERSEN FERRAZ 15.5kV 볼트 온 마운트 변압기 퓨즈
- KERN AND SOHN HFM 시리즈 산업용 크레인 저울
- JET TOOLS 그라인더
- JET TOOLS 띠톱날 코일 스톡