플런저 펌프 액세서리
딥 웰 인젝터가 있는 컨버터블 제트 펌프
Little Giant LGRM 시리즈 컨버터블 제트 펌프는 우물, 강, 호수 또는 스프링클러 시스템에서 물을 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 장치는 최적의 내구성을 제공하는 견고한 주철 케이스와 내부 구성 요소의 손상을 방지하기 위한 누수 방지 및 지속적인 물 윤활을 보장하는 기계적 샤프트 씰을 특징으로 합니다. 그것들은 우물 위로 물을 끌어올리고 얕은 우물 펌프(깊이 25피트 미만의 수원용)를 깊은 우물 설치(깊이 25피트 이상)로 쉽게 변환하기 위한 진공을 생성하기 위한 스크류인 인젝터와 통합되어 있습니다. 1/2, 3/4 및 1 HP 모터 등급으로 사용할 수 있는 이러한 컨버터블 제트 펌프 어레이 중에서 선택하십시오.
Little Giant LGRM 시리즈 컨버터블 제트 펌프는 우물, 강, 호수 또는 스프링클러 시스템에서 물을 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 장치는 최적의 내구성을 제공하는 견고한 주철 케이스와 내부 구성 요소의 손상을 방지하기 위한 누수 방지 및 지속적인 물 윤활을 보장하는 기계적 샤프트 씰을 특징으로 합니다. 그것들은 우물 위로 물을 끌어올리고 얕은 우물 펌프(깊이 25피트 미만의 수원용)를 깊은 우물 설치(깊이 25피트 이상)로 쉽게 변환하기 위한 진공을 생성하기 위한 스크류인 인젝터와 통합되어 있습니다. 1/2, 3/4 및 1 HP 모터 등급으로 사용할 수 있는 이러한 컨버터블 제트 펌프 어레이 중에서 선택하십시오.
플런저 펌프 액세서리
Dayton 플런저 펌프 부속품은 상업용 및 산업용 응용 분야의 플런저 펌프에서 마모되거나 고장난 부품을 교체하는 데 이상적입니다. 입구 급수 필터는 입구 급수에서 불순물을 제거하여 고압 펌프에 깨끗하고 깨끗한 수증기를 제공합니다. 화학 물질 주입기는 펌프를 작동하거나 청소하기 위해 화학 물질을 주입하는 데 사용됩니다. 정수 필터 및 화학 물질 주입기는 각각 최대 압력 100 및 4500psi를 견딜 수 있습니다. 내부식성과 내구성을 위해 Buna-N 씰이 있는 황동 및 알루미늄/스테인리스 스틸 구조를 가지고 있습니다. Raptor Supplies 는 유량이 8gpm인 정수 필터와 유량이 2~5.5gpm인 화학 물질 주입기를 제공합니다.
Dayton 플런저 펌프 부속품은 상업용 및 산업용 응용 분야의 플런저 펌프에서 마모되거나 고장난 부품을 교체하는 데 이상적입니다. 입구 급수 필터는 입구 급수에서 불순물을 제거하여 고압 펌프에 깨끗하고 깨끗한 수증기를 제공합니다. 화학 물질 주입기는 펌프를 작동하거나 청소하기 위해 화학 물질을 주입하는 데 사용됩니다. 정수 필터 및 화학 물질 주입기는 각각 최대 압력 100 및 4500psi를 견딜 수 있습니다. 내부식성과 내구성을 위해 Buna-N 씰이 있는 황동 및 알루미늄/스테인리스 스틸 구조를 가지고 있습니다. Raptor Supplies 는 유량이 8gpm인 정수 필터와 유량이 2~5.5gpm인 화학 물질 주입기를 제공합니다.
유입 물 필터 3/4 인치 Ght 100 Psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
19C694 | AA8MDD | ₩ 49,997 |
플런저 펌프 액세서리
플런저 펌프 액세서리는 펌핑을 용이하게 하며 마모된 부품을 교체하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 펌프를 제공합니다. 데이튼 (Dayton) 과 작은 자이언트. 화학 물질 주입기는 액체 세제와 화학 물질을 고정 또는 조정 가능한 유량으로 고압 펌프에서 다운스트림으로 주입합니다. Little Giant의 LGRM 시리즈 딥웰 인젝터에는 메카니컬 샤프트 씰이 있어 누수 방지 장착과 지속적인 물 윤활을 보장합니다. 유입 물 필터는 깨끗한 물 흐름을 보장하며 불연성 액체에 적합합니다. Raptor Supplies 100psi ~ 4000psi 범위의 압력에서 이러한 필터를 제공합니다.
더 알아보기
- 소켓 및 비트
- 사무용 가구
- 호이스트 및 트롤리
- 전구 관련 제품
- 연못 통기
- 용접 액세서리
- 유전체 연합
- 수동 플러시 밸브
- 전기적 특성 데이터 로거
- 관형 키 자물쇠
- EATON 티 호스 피팅
- ALLEGRO SAFETY 압력 게이지
- THOMAS & BETTS KN6 시리즈 링 터미널
- WATTS 집 전체 역삼투압 시스템
- SPEARS VALVES PVC 클래스 63 IPS 제작 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- DAYTON 댐퍼 어셈블리
- FANTECH FG 시리즈 원심 인라인 팬
- NIBCO 전환 부싱, CPVC
- ERGODYNE 플랫 지퍼가 달린 도구 가방
- INSIZE 스테레오 줌 현미경