항목 | 입구 물 필터 |
배출 포트 (In.) | 1/2 초 |
유량 범위 | 8 GPM |
높이 | 2 1 / 9 " |
입구 포트 | 3/4 정원 호스 스레드 |
길이 | 3.375 " |
자재 | 알루미늄, 황동, Buna-N, 플라스틱 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
메쉬 크기 | 50 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8421210000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.