TYGON 실버 프탈레이트 무함유 항균 튜브
Tygon 무프탈레이트 항균 튜빙은 식품 및 음료 공급, 정수, 화학 물질 이송, 제빙기 및 유제품 가공에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 벽 두께 | 폭발 압력 | 최대. 압력 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AS600038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 190의 PSI | 38의 PSI | RFQ
|
A | AS600017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 200 PSI | 40의 PSI | RFQ
|
A | AS600007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 325의 PSI | 65의 PSI | RFQ
|
A | AS600027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 150 PSI | 30의 PSI | RFQ
|
A | AS600012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 250의 PSI | 50의 PSI | RFQ
|
특징
- 이 튜브는 오염 제어를 개선하고 환경 영향 및 건강 문제를 줄이는 바이오 기반 설계를 특징으로 합니다.
- 그들은 내부 표면에 은 기반 화합물로 제조되어 생물 오염 및 기타 미적 문제를 일으키는 광범위한 미생물에 대해 효과적입니다.
- 박테리아 축적이 우려되는 경우 튜브의 외경을 은 기반 화합물로 공식화할 수도 있습니다.
표준 및 승인
- FDA 21 CFR
- NSF51
자주 묻는 질문
NSF란 무엇입니까?
NSF 인증은 제품이 공중 보건 보호를 위한 엄격한 기준을 충족함을 보장합니다.
항균 폴리머의 목적은 무엇입니까?
항균 폴리머인 AlphaSan은 재료와 최종 제품에 진균, 정균 및 조류 억제 특성을 부여하기 위해 다양한 수준으로 승인된 재료에 첨가됩니다. 항균 폴리머는 또한 고온 안정성과 낮은 색상 형성을 제공합니다.
튜브를 미생물로부터 보호해야 하는 이유는 무엇입니까?
미생물(예: 박테리아, 조류 및 곰팡이)의 성장은 악취, 변색 및 생물막 형성을 유발할 수 있습니다. 이로 인해 이송되는 재료가 오염되고 튜브 자체가 열화될 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 핸드 및 다이 그라인더
- 실험실 트레이 및 팬
- 필터 미디어 롤
- 케이블 제어 가스 차단 밸브
- 실험실 싱크
- AC 모터
- 도관 피팅 및 액세서리
- 소방장비
- 납땜
- 가스 및 수도관 커넥터
- GROTE 박스 램프 스퀘어
- WEG 펌프 모터, 3 상
- SCHNEIDER ELECTRIC XB5R / XB4R 무선 푸시 버튼
- DIXON DQC V- 시리즈 커플러 씰 키트
- SALSBURY INDUSTRIES 맞춤 숫자 및 문자, 세로
- RIDGID K9 102 플렉스샤프트 체인 노커
- ACME ELECTRIC 차단기 구역 전원 센터의 패널 트란 볼트, 480V 기본, 스테인리스강
- EATON NRX 시리즈 전력 방어 ICCB 액세서리
- EATON VFX 디스플레이
- MORSE DRUM 죠스