항목 | 화학 주입기 |
배출 포트 (In.) | 3/8 초 |
유량 범위 | 2에서 3 GPM |
높이 | 3" |
입구 포트 | 3/8 초 |
길이 | 2.125 " |
자재 | 황동 스테인리스 스틸, Buna-N |
맥스. 유체 온도. | 190 F |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
타입 | 조절할 수 있는 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.