HONEYWELL 롱 롤러 레버 액추에이터 프리미엄 소형 스냅 스위치
필터
액추에이터 길이 : 1.35 " , 연락처 양식: SPDT , 깊이: 0.4 " , 키: 0.63 " , 하우징 재질: PCT 폴리 에스터 열가소성 , 길이: 1.14 " , 장착 치수: 0.41 x 0.87 "센터 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 180도 F , 터미널 유형: 빠른 연결 , 액추에이터 유형: 긴 롤러 레버
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 차동 여행 | 맥스. 여행 전 | 운영력 | 여행 | 릴리즈 포스 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-7D17D8-207 | 1A | 0.042 " | 0.12 " | 5 온스 | 0.05 " | - | 125 VAC | ₩ 28,000 | |
B | V7-2B17D8-207 | 3A | 0.025 " | 0.115 " | 1.59 온스 | 0.065 " | 0.10 온스 | 277 VAC | ₩ 10,762 | |
C | V7-1C17D8-207 | 15 | 0.025 " | 0.115 " | 3.17 온스 | 0.06 " | 0.31 온스 | 277 VAC | ₩ 10,762 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘덴서 팬 블레이드
- 액체 레벨 게이지
- 트위스트 락
- 온도계 액세서리
- 상업용 주방 후드
- 장갑 및 손보호 장비
- 낙상방지
- 핸드 트럭
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- AMERICAN LOCK 양극 처리된 알루미늄 잠금 자물쇠, 유사 키
- STRONG HOLD 옷장 수납장, 표준 문
- MILLER - WELDCRAFT 늑골 처리
- GUARDAIR Ultra Quietforce 안전 에어건
- MJ MAY 롤 스톡, 2피트 X 18인치
- SOUTHWIRE COMPANY GPT 시리즈 구리 와이어
- GENERAL PIPE CLEANERS 배수관
- SPEARS VALVES ABS-71 옐로우 미디엄 바디 ABS 시멘트
- ALLEGRO SAFETY 매니폴드 어셈블리
- NIBCO 티셔츠, 폴리프로필렌