Little Giant Pumps 및 부품 유통업체 | Raptor Supplies 대한민국

LITTLE GIANT PUMPS

80년 이상의 경험을 바탕으로 Little Giant는 HVAC, 관개, 홍수 조절, 폐수 및 해양 산업의 배관 응용 분야를 위한 인라인 및 수중 워터 펌프를 제조해 왔습니다. Little Giant의 이 펌프는 한 영역에서 다른 영역으로 액체를 펌핑하고 이송하도록 설계되었습니다. 상세 보기

필터

펌프

배관

전기용품

모터

옥외 장비

에어/공기압

유압시스템

하드웨어

HVAC 및 냉각기

금형/기계공작

선박/차량정비용품

윤활제/루브리컨트

잠금장치

도색용품 및 소모품

수작업공구

테스터/측정기

파워트렌스미션

펌프 필터

집수/폐수/오수 펌프전체보기

  • 배터리 작동 식 집수 펌프
  • 폐수 펌프

    Little Giant E 시리즈 폐수 펌프는 열가소성/스테인리스강 배출 및 모터 브래킷을 특징으로 하여 금속 및 광물로 인한 손상으로부터 보호합니다. 이 펌프에는 소음 감소 및 긴 수명을 위한 세라믹 베어링 슬리브와 제어되지 않는 마모를 방지하기 위한 탄소 페놀 상향 와셔가 장착되어 있습니다.

  • 그라인더 펌프

    Little Giant 심플렉스 및 듀플렉스 그라인더 펌프는 뛰어난 절단 작업과 분당 최대 414000회 절단을 위해 설계되었습니다. 가정용 하수를 분쇄하기 위한 강력한 단상 모터와 내구성 및 내식성을 위해 에폭시 코팅된 주철 본체가 특징입니다.

  • 고양정 유출 펌프

    Little Giant 하이 헤드 폐수 펌프는 호기성 처리 시스템에서 스프레이, 드립 및 마운드 관개 시스템으로 폐수 또는 처리된 폐수를 공급하는 데 사용됩니다. 이 펌프는 높은 선형 열팽창 계수와 증가된 구조적 강성을 위해 Celcon/복합 재료로 만든 임펠러를 특징으로 합니다.

  • 싱크 펌프 시스템

    Little Giant 싱크 펌프 시스템은 싱크대 아래 및 세탁 트레이와 같이 비실용적인 배수 영역에서 폐수를 제거하는 데 사용됩니다. 제한된 공간 응용 분야를 위한 열 과부하 보호 기능과 콤팩트한 디자인을 갖추고 있습니다.

  • 잠수 할 수있는 하수 펌프

    Little Giant 수중 오수 펌프는 0.4~2hp 범위의 다양한 수동 및 자동 수중 펌프로 구성됩니다. 와류 임펠러가 있어 막힘을 방지하고 폐수 및 폐수 이송에 이상적입니다.

  • 수중 배수 펌프

    Little Giant 잠수 섬프 펌프는 지하 섬프 구덩이에서 물을 배수하고 섬프 바닥에서 완전히 수중에서 작동합니다. 이 펌프는 펌프 모터를 식히고 과열을 방지하기 위해 물에 잠기므로 수명이 연장됩니다.

  • 웅덩이 및 하수 분지

    Little Giant 부식 방지 및 이음매 없는 섬프 분지 및 섬프 분지 커버는 폴리에틸렌으로 만들어집니다. 축적된 물을 제거하기 위해 섬프 펌프를 고정하는 데 사용됩니다.

  • 집수 / 배터리 백업 시스템

    Little Giant 섬프/배터리 백업 시스템은 정전이나 기계 고장으로 인해 기본 펌프가 고장난 경우 물 손상으로부터 몇 시간의 추가 보호를 제공하여 기본 펌프를 보완하는 데 사용됩니다. 이 제품은 딥 사이클 및 유지 보수가 필요 없는 해양/태양광/납축 배터리를 특징으로 합니다.

  • 집수 / 하수 펌프 시스템

    Little Giant 심플렉스 하수 및 폐수 제거 시스템은 물 침입과 스위치 고장을 줄이도록 설계되었습니다. 자동 피기백 기계식 플로트 스위치가 특징이며 중력 배수가 불가능한 응용 분야에 사용됩니다.

  • 유틸리티 / 탈수 펌프

    얕은 지역에서 고여있는 물을 배수하는 데 사용되며 막힘 방지 임펠러 및 단상 열 보호 모터가 특징입니다. 다양한 재질, 정격 전류 및 유량으로 제공

우물펌프전체보기

  • 컨버터블 웰 제트 펌프
  • 제트 펌프 시스템

    Little Giant 제트 펌프는 가압된 담수를 시골 농장, 가정 및 오두막에 공급하도록 설계되었습니다. 긴 수명과 내구성을 위해 봉인판과 주철 케이싱이 특징입니다. 탱크의 부틸 고무 다이어프램 시스템은 시스템의 물에서 공기 충전물을 멀리 유지합니다.

  • 얕은 우물 제트 펌프

    Little Giant 얕은 우물 제트 펌프는 시골집, 농장 및 캐빈에 가압 담수를 공급하는 데 사용됩니다. 긴 수명을 위해 스틸 탱크, 주철 케이스 및 씰 플레이트와 통합된 결로 감소 설계가 특징입니다.

  • 잠수정 우물 펌프 헤드
  • 잠수정 우물 펌프
  • 우물 펌프 액세서리

    Little Giant 인젝터 키트는 얕은 우물과 깊은 우물 설치 모두에 이상적입니다. 농장과 캐빈에 JPC 시리즈 컨버터블 제트 펌프를 설치하는 데에도 사용할 수 있습니다.

원심펌프전체보기

  • 부스터 펌프 및 시스템

    Little Giant BT4 부스터 펌프는 물 및 화학 물질과 관련된 응용 분야에서 압력을 높이는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 수평 또는 수직 장착이 용이하고 항상 일관된 압력을 보장하기 위해 사용하기 쉬운 흐름 기반 제어를 위한 대칭 설계가 특징입니다.

  • 내화학성 펌프

    Little Giant 내화학성 및 수중 원심 펌프는 워터 디스플레이, 에어컨 및 공작 기계의 물 이송/재순환 응용 분야에 사용됩니다. 이 NK-1 및 NK-2 시리즈, 오일 충전 및 다이렉트 드라이브 수중 펌프는 나일론 하우징, 플루오로엘라스토머(FKM) 샤프트 씰 및 폴리에틸렌 스크린과 함께 제공됩니다.

  • 제빙기 펌프

    Little Giant CSA에서 인정한 범용 제빙기 펌프는 열 과부하 보호 기능이 있는 1/25hp 모터와 스테인리스 스틸 샤프트를 갖추고 있습니다. NSF 목록에 있는 ABS 볼류트, 베이스 및 방전 어댑터가 있습니다.

  • 자체 흡입 펌프

    Little Giant 자체 프라이밍 펌프는 최대 6m(1.8피트) 높이에서 즉각적인 물 공급 또는 탈수 서비스를 제공하도록 설계되었습니다. 그들은 잠수할 수 없는 스테인리스 스틸/도금된 황동 펌프 본체와 튼튼한 금속 손잡이를 특징으로 합니다. 또한 이중 스레드 흡입 및 배출 포트가 함께 제공됩니다.

  • 작은 연못 / 분수 펌프

    적절한 물의 이동을 보장하고 연못의 산소 공급을 조절하는 데 사용되는 다양한 Little Giant 연못 펌프 및 분수 펌프를 포함합니다. 다양한 하우징 및 임펠러 재질로 제공

펌프 액세서리전체보기

펌프 컨트롤 부품들전체보기

  • 플로트 스위치

    다양한 폐수, 섬프 및 하수 펌프를 제어하는 ​​데 사용되는 직접 작동 및 인라인 제어 스위치입니다. 플로트, 플러그가있는 코드, 마운팅 스트랩 및 조정 가능한 마운팅 클램프 XNUMX 개를 포함합니다. 보조 응축수, 보조 안전 및 다이어프램 버전으로 제공

  • 오일 스위치 및 경보

응축수 펌프 및 액세서리전체보기

  • 응축수 펌프 액세서리

    체크 밸브 (1-ABS 또는 2EC-SPT / VCC / VCMA 및 VCL-24 / VCL-45ULS 시리즈 펌프 용) 및 비닐 튜브와 같은 광범위한 교체 응축수 펌프 부품 포함

  • 응축수 펌프

    에어컨, 응축 보일러, 냉장고 및 가스 용광로에서 응축수 (물)를 제거하도록 설계되었습니다. 과도한 온도로부터 민감한 부품을 보호하기 위해 열 과부하 보호 모터로 구성

SPA 수영장 펌프전체보기

  • 산업용 수영장 및 스파 펌프
  • 풀 커버 펌프

    수영장 덮개, 옥상, 건설 현장 및 지하실에서 물을 빠르게 제거하는 데 사용됩니다. 유리로 채워진 폴리 프로필렌 하우징, 니트릴 샤프트 씰 및 1/3 hp 영구 분할 커패시터 모터가 특징입니다.

공작 기계 및 부품 와셔 펌프전체보기

  • 공작 기계 펌프

    증발 냉각기, 실험실 및 다양한 물 이송 응용 분야에 사용되는 UR 등록 냉각수 펌프입니다. 방습 권선과 난연성 하우징이 있는 부식 방지 일체형 강철 모터 샤프트가 특징입니다.

  • 부품 와셔 펌프

    부식 방지 하우징이있는 다양한 수중 부품 세척 펌프를 포함합니다. 다양한 전압 및 HP 등급으로 제공

케미컬펌프전체보기

  • 화학 이송 마그네틱 드라이브 펌프

    산업용 화학 물질 및 솔벤트 순환용으로 설계된 누수 방지 및 내구성이 강한 자기 구동 펌프입니다. 열 과부하 보호 기능이 있는 개방형 팬 모터가 특징이며 씰로 인해 발생하는 마찰 손실, 마모 및 오염을 제거합니다.

유연한 임펠러 펌프전체보기

  • 유연한 임펠러 받침대 펌프

    완전 밀폐형 비 환기 모터, 스테인리스 스틸 샤프트, Buna-N 임펠러 및 씰이 특징 인 니켈 도금 유틸리티 펌프입니다. 즉각적인 물 이동 및 탈수 응용 분야에 사용 (최대 6 피트)

연못 액세서리전체보기

  • 폭포 필터 및 연못 스키머

    연못 표면에 풀, 나뭇잎 및 떠 다니는 잔해가 없도록 유지하는 데 사용됩니다. 고밀도 폴리에틸렌 스키머 본체, 대형 펌프 챔버 및 시간당 10000 갤런의 최대 유량

엔진 구동 펌프전체보기

  • 휴대용 다이어프램 펌프

    원격 탈수, 수분 제거 및 유체 전달 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 석유 연료, 윤활유 및 수성 용액을 안전하게 취급하십시오. 최대 20 피트까지 흡입 리프트를위한 ​​직선 스파우트가있는 네오프렌 호스가 특징입니다.

다이어프램 펌프전체보기

  • 전기 분무기 펌프

    나일론 펌프 헤드, Ryton 임펠러, 탄소 / 세라믹 샤프트 씰 및 이중 절연 모터를 갖춘 비 잠수 고압 특수 펌프입니다. 카펫 청소 및 압력 세척에 사용

리틀 자이언트 펌프 소개

Little Giant 펌프 카탈로그는 수생 정원, 하수, 섬프, 유틸리티, 폐수, 응축수 제거 및 듀플렉스 그라인더 펌프 및 저압 하수 시스템 펌프로 구성됩니다. 리틀 자이언트 펌프 VCMA-20 시리즈 응축수 제거 펌프 응축 보일러, 에어컨, 제습기 및 냉장 디스플레이 캐비닛에서 응축수를 제거하는 데 이상적입니다. BAU, CE 및 TUV 승인 펌프는 완전 자동 시작/정지 안전 스위치와 탈착식 바브 체크 밸브를 갖추고 있어 오염 위험을 줄이고 시스템을 깨끗하게 유지합니다. 최대 1°C의 액체 온도에서 작동하는 열 보호 30/50 HP 모터와 높은 굽힘 강도 및 낮은 마찰을 위해 유리 충전 폴리프로필렌으로 제작된 임펠러가 함께 제공됩니다. 이 제품은 115~230V 범위의 전압으로 제공됩니다. 브랜드 이중 그라인더우수한 절단 작업과 분당 414000 절단 연삭에 이상적입니다. 이 그라인더는 과열 및 과전류 손상을 방지하기 위해 과부하 보호 기능이 내장된 2hp 단상 모터(3450rpm)가 특징입니다. 그들은 내구성 및 내식성을 위해 에폭시 코팅된 주철 몸체를 가지고 있습니다. 4인치 Adapt-A-Flex 흡입구 그로밋이 장착되어 평면/곡면 표면에 물과 증기를 밀봉합니다. 다양한 듀플렉스 그라인더, 냉각수 탱크, 플로트 스위치 및 전기 분무기 펌프를 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Little Giant Pumps의 파트 번호(제조업체 부품 번호)은 일반적으로 동등한 Dayton 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 펌프 시스템을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Little Giant 펌프를 사용할 수 있습니다. 또한 고객은 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 이러한 대부분의 도구를 상호 참조할 수 있습니다.

배송

이 Little Giant 펌프는 무거운 제품입니다. 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 Little Giant 펌프는 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

작은 자이언트 WRS 시리즈 드레이노사우르스 & 드레이노사우루스 주니어

Little Giant WRS 시리즈 Drainosaur 및 Drainosaur Jr.는 비실용적인 중력 배수 장소를 위해 특별히 설계된 편리한 크기의 탱크 및 펌프 콤보를 제공합니다. 이 소형 시스템은 수분 제거를 돕습니다....더 읽기 

Little Giant 펌프의 경쟁 우위

Little Giant 5-MSP 시리즈 유틸리티 펌프

작고 견고한 5-MSP 시리즈 유틸리티 펌프 물 이동, 제거 또는 순환이 필요한 연속 작업을 위해 설계되었습니다. 이 Little Giant 펌프에는 기계적 동력을 펌프 동력 출력으로 변환하는 내구성 있는 나일론 구조의 임펠러가 장착되어 있습니다. 자동 작동을 위해 여러 스위치 옵션이 제공되므로 애플리케이션 유연성이 보장됩니다. 그들은 부식에 저항하기 위해 주조 알루미늄 구조를 가지고 있습니다.

작은 자이언트 수중 섬프 펌프

작은 자이언트 잠수할 수 있는 집수 펌프 지하실 또는 크롤링 공간의 집수조에서 고인/고인 물을 제거하고 물을 하수관으로 옮길 수 있도록 설계되었습니다. 이 장치에는 부식성 유체를 처리하기 위한 스테인리스 스틸 하우징과 고체 입자가 있는 액체를 처리하기 위한 반개방형 임펠러 설계가 있습니다. 물속에 완전히 잠긴 상태에서 집수조의 물이 위험한 수준으로 올라가면 자동으로 모터를 시작하고 물이 정상 수준으로 떨어지면 펌프를 멈춥니다.

자주하는 질문

Little Giant 펌프는 어디에서 제조됩니까?

Little Giant Pump Company는 수중 펌프 제조를 위해 오클라호마 시티에 있는 400000개의 건물을 점유하고 있으며 총 면적은 XNUMX평방피트 이상입니다.

수영장을 배수하려면 어떤 종류의 펌프가 필요합니까?

수중 펌프는 수영장 배수에 이상적입니다. 이 잠수정 펌프는 물에 완전히 잠긴 상태에서 작동하고 수영장에서 안전하게 물을 배출합니다.

Little Giant 섬프 펌프는 얼마나 오래 지속됩니까?

Little Giant 섬프 펌프는 약 10년 동안 잘 작동하지만 사용자는 장치가 완전히 작동을 멈출 때까지 섬프 펌프의 결함을 알아차리지 못할 수 있습니다.

Little Giant 펌프를 얼마나 오래 사용할 수 있습니까?

일반적으로 Little Giant 집수 펌프는 강우의 강도와 펌프의 품질에 따라 6~24시간 동안 지속적으로 작동할 수 있습니다.