EXAIR 고효율 공기 증폭기
스타일 | 모델 | 공기 유입구 | 입구 Dia. | 내부 Dia. | 맥스. dBA | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 120024 | 1 / 2 "NPT | 4.91 " | 3.02 " | 73 | 4.75 " | ₩ 1,317,242 | |
A | 120021 | 1 / 4 "NPT | 1.22 " | 0.840 " | 72 | 2.88 " | ₩ 434,542 | |
A | 120020 | 1 / 8 "NPT | 0.73 " | 0.450 " | 69 | 2.5 " | ₩ 219,904 | |
A | 120022 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | 72 | 2.95 " | ₩ 542,850 |
고효율 공기 증폭기
Exair 공기 증폭기는 공기 순환, 용접을 위한 이동 흄 및 연기, 부품 청소, 집진 및 열 분배 응용 분야에 적합합니다. 이 알루미늄 공기 증폭기는 압축 공기로 작동하며 내부 장애물이 없도록 움직이는 부품이 없으므로 기류 증폭을 제공하고 소음 수준을 최소화합니다. 이 증폭기는 OSHA 소음 및 압력 요구 사항을 준수하며 설치 및 유지 관리가 용이하도록 경량 및 소형 설계가 특징입니다. 1/8, 3/8, 1/4 및 1/2인치 NPT 공기 흡입구로 제공되는 다양한 공기 증폭기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트럭 랙
- 소음계 액세서리
- 냉장고 및 냉동고 액세서리
- Chartless 디지털 레코더 액세서리
- 에어 스테이플러
- 펜치
- 측정 및 레이아웃 도구
- 워터 히터
- 벤더
- 솔레노이드밸브 및 코일
- DAYTON B형 전동 V 벨트
- DAYTON 벨트 구동식 관축 팬, 블레이드 직경 12인치
- DAYTON 인라인 송풍기 36 인치
- HARRINGTON SNER 시리즈, 전기 체인 호이스트, 15 피트 리프트
- SUPER-STRUT E131 시리즈 회전 루프 걸이
- ANVIL 길쭉한 파이프 롤러 지지대
- MAGLINER 프레임
- DAYTON 고정 나사
- CONDOR 소가죽 가죽 그린/그레이 팜 장갑
- TSUBAKI QD 부싱, SDS형