그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 앰프 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
공기 배출량 CFM @ 80 psi | 436 |
증폭 비율 | 18 |
80 PSI에서 CFM | 8.1 |
방전 Dia. | 1.22 " |
입구 Dia. | 1.22 " |
내부 Dia. | 0.840 " |
자재 | 알류미늄 |
맥스. dBA | 72 |
산출 | 고효율 고정 |
전체 길이 | 2.88 " |
압력 범위 | 5 ~ 120 psi |
온도 평가 | 275도 F |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8467920090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.