BUSSMANN AGA 시리즈 고속 작동 유리관 퓨즈, 1/4 x 5/8인치
필터
바디 스타일 : 원통 , 지름: 6.4mm , 퓨즈 크기/그룹: 1AG (6.3 x 15.9mm) , 퓨즈 유형: 빠른 타격 , 길이: 15.88mm , 장착 스타일: 보유자 , 장착 유형: 홀더/클립 , 저항: 7 개월 , 모양: 원통 , 크기: 6.3의 mm X 15.9 mm , 종료 유형: 클립 , 유형: 퓨즈 , 전압 정격: 125V 교류
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 교반 막대
- 용접 오븐 액세서리
- 리프팅 백
- 롤러 베어링
- 검사/검색도구
- 연마 휠
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 공기압 처리
- 유연한 임펠러 펌프
- CHEMTROLS VALVES Kynar (R) 인라인 볼 밸브, FNPT x FNPT
- SPEEDAIRE 에어건 노즐, 고무/황동
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 기본 마운트, 2" 보어 직경
- GROTE 사이드 터미널
- MANITOWOC 토글 스위치 모델
- HONEYWELL TL 시리즈 토글 스위치
- BURNDY Unirap 시리즈 UV 케이블 타이
- NOTRAX Wayfarer 16mm 야외 루즈 레이 스크레이퍼 매트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1-12 Unf
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 표준 밸브 분해 검사 키트, Buna-N