드레인 청소 액세서리
파이프 라인 청소 공
중공 케이블
제트 노즐 세트
옷장 오거
K9 102 플렉스샤프트 체인 노커
드레인 클리닝 케이블
RIDGID 배수관 청소 케이블은 막힌 배수관, 싱크대, 음수대 및 소변기를 청소하는 데 이상적입니다. RIDGID K-39AF, K-39B-1 및 K-50-8/59000 배수관 청소 기계와 함께 사용됩니다. 압축 상처는 강도를 제공하고 비닐로 감싼 내부 코어는 부식을 방지합니다. 이 강철 구조의 청소 케이블은 막힌 통로를 쉽게 청소할 수 있도록 벌브 오거와 통합되어 있으며 내부 코어 및 단면 케이블 유형으로 제공됩니다. 선택된 배수구 청소 호스 굽힘 및 남용을 견딜 수 있는 내구성 있는 외부 커버가 있는 고무 디자인 위에 나일론을 꼰 것입니다.
RIDGID 배수관 청소 케이블은 막힌 배수관, 싱크대, 음수대 및 소변기를 청소하는 데 이상적입니다. RIDGID K-39AF, K-39B-1 및 K-50-8/59000 배수관 청소 기계와 함께 사용됩니다. 압축 상처는 강도를 제공하고 비닐로 감싼 내부 코어는 부식을 방지합니다. 이 강철 구조의 청소 케이블은 막힌 통로를 쉽게 청소할 수 있도록 벌브 오거와 통합되어 있으며 내부 코어 및 단면 케이블 유형으로 제공됩니다. 선택된 배수구 청소 호스 굽힘 및 남용을 견딜 수 있는 내구성 있는 외부 커버가 있는 고무 디자인 위에 나일론을 꼰 것입니다.
스타일 | 모델 | 케이블 유형 | 연결 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 62225 | ₩137,567 | ||||
B | 58192 | ₩556,850 | ||||
C | 62235 | ₩176,872 | ||||
D | 62250 | ₩190,750 | ||||
E | 92470 | ₩636,807 | ||||
F | 92480 | ₩617,102 | ||||
G | 37847 | ₩362,127 | ||||
E | 43647 | ₩841,767 | ||||
E | 37643 | ₩829,640 | ||||
H | 62245 | ₩134,645 | ||||
E | 41212 | ₩787,937 | ||||
I | 56792 | ₩172,462 | ||||
J | 37862 | ₩508,234 | ||||
K | 41697 | ₩990,762 | ||||
L | 56782 | ₩134,470 | ||||
M | 51317 | ₩118,562 | ||||
N | 62280 | ₩244,282 | ||||
O | 62270 | ₩68,372 | ||||
G | 87582 | ₩417,427 | ||||
P | 87597 | ₩514,692 |
드레인 클리닝 케이블
Ridgid 배수 청소 케이블은 상업 또는 산업 하수도 청소에 사용되며 제한된 공간에서의 작업에 적합한 컴팩트 한 디자인이 특징입니다. 거친 블록을 청소할 수있을만큼 강력하며 짧은 줄의 막힘을 철저히 제거하는 오거 역할을합니다. 1/2, 3/4, 3/8 및 5/8 인치 연결 크기로 제공되는 다양한 배수 청소 케이블 중에서 선택하십시오.
Ridgid 배수 청소 케이블은 상업 또는 산업 하수도 청소에 사용되며 제한된 공간에서의 작업에 적합한 컴팩트 한 디자인이 특징입니다. 거친 블록을 청소할 수있을만큼 강력하며 짧은 줄의 막힘을 철저히 제거하는 오거 역할을합니다. 1/2, 3/4, 3/8 및 5/8 인치 연결 크기로 제공되는 다양한 배수 청소 케이블 중에서 선택하십시오.
배수구 청소 도구 세트
클러치 턱 교체 키트
Ridgid 클러치 조 교체 키트는 케이블에 고정하고 회전을 돕기 위해 설계되었습니다. 이 강철 장치는 뛰어난 강도를 제공하며 배관 시스템의 막힘을 방지하기 위해 전원 배수 청소 장비와 함께 사용됩니다.
Ridgid 클러치 조 교체 키트는 케이블에 고정하고 회전을 돕기 위해 설계되었습니다. 이 강철 장치는 뛰어난 강도를 제공하며 배관 시스템의 막힘을 방지하기 위해 전원 배수 청소 장비와 함께 사용됩니다.
안약 교체용 그릇
스타일 | 모델 | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 100-008R | ₩216,720 | |||
B | 100-008X-R | ₩205,937 | RFQ | ||
C | 100-009ORG-R | ₩154,700 | |||
D | 100-009GRN-R | ₩131,039 | RFQ | ||
B | 100-009YEL-R | ₩131,039 | RFQ |