그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드레인 클리닝 케이블 |
케이블 유형 | 내부 코어 |
연결 크기 | 3 / 4 " |
배수 라인 용량 ID | 3/4" to 1-1/2" |
자재 | 강철 |
맥스. 운영 | 35 피트 |
조각 수 | 1 |
크기 | 5/16 "x 35ft. |
선박 중량 (kg) | 2.88 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 28.96 |
HS 코드 | 8467990190 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 케이블 유형 | 연결 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
56787 | 내부 코어 | 3 / 4 " | 5/16 "x 25ft. | ₩ 177,100 | ||
62260 | 중공 코어 | 3 / 8 " | 3/8 "x 35ft. | ₩ 247,590 | ||
62265 | 조립식 가구 | 5 / 8 " | 5/8 "x 7-1 / 2ft. | ₩ 115,850 | ||
62275 | 조립식 가구 | 7 / 8 " | 7/8 "x 15ft. | ₩ 203,595 | ||
89400 | 중공 코어 | 3 / 4 " | 5/16 "x 50ft. | ₩ 224,262 | ||
89405 | 중공 코어 | 3 / 4 " | 5/16 "x 50ft. | ₩ 236,985 | ||
92460 | 내부 코어 | 5 / 8 " | 5/8 "x 25ft. | ₩ 257,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.